カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「msr1a-15」の検索結果

ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)
KTC(24件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角ラチェット機構あり
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 1セット 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:15A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:652 Ω●コイル電力:221mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●長さ:28.6mm●シリーズ:MSR●コード番号:189-5855アズワン品番65-8091-30
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形