カテゴリ

  • 切削工具(9)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msrs230」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230NS(日進工具)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)4刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)60シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230NS(日進工具)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)5刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)60シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230NS(日進工具)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)6刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230NS(日進工具)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)10刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)70シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230NS(日進工具)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)8刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)65シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230 NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230NS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230NS(日進工具)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)2刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)60シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230NS(日進工具)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)3刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)60シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング 2枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ラジアスエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
スタンダードな2枚刃30°ねじれのラジアスエンドミル。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)80刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)6表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
エンドミルカテゴリ
関連カテゴリ