カテゴリ
- 科学研究・開発用品(52)
- メカニカル部品(13)
- 制御機器(11)
- 農業機械(11)
- 切削工具(7)
- 自転車部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ERECTA(エレクター)(52)
- OSG(オーエスジー)(2)
- PEM(旧ユーロテック)(2)
- POP1(2)
- Prologo (プロロゴ)(4)
- VISHAY(8)
- アズワン(1)
- オリエンタルモーター(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- サンワサプライ(2)
- スーパーツール(1)
- マイゾックス(1)
- ワルター(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- 中央精機(8)
- 友屋(1)
- 四国化成(1)
- 角利(角利産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mss-03」の検索結果

(POP1)ハイパーPOP MSS-03N
POP1¥729税込¥8021セット(2個)8日以内出荷背面のクリップをこぼれ止めワイヤーなどに取り付けられクロスMD用ボックスです。什器の前面へ商品をアピールできます。材質本体:スチロール、ポリカーボネイト、ポリアセタール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×74×98
マイクロ粘着スティック
アズワン¥20,060税込¥22,0661袋(24本)当日出荷から8日以内出荷極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン)表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
陳列用収納スタンド
マイゾックス¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷フックも付属しているので、商品を掛けて収納も可能。用途長いものの収納に付属品商品吊り下げ用フック16本寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)295×375×1610マイゾックスコード217259
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 MSS-3.0
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,198税込¥9,0181個31日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。材質SUS316質量(g)2.5タイプMSS型最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法L(mm)18寸法D(Φmm)6寸法l(mm)5.5寸法d(Φmm)3(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)0.3
けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット
四国化成¥22,980税込¥25,2781ケース(4150g×4セット)5日以内出荷なめらかな手触り、上品な仕上がりのけいそう壁。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋使用場所屋内用危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.0~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.6L/袋
メダリオンシリンジ スタンダード ロックタイプ
メリットメディカル・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1箱(25個)4日以内出荷メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。 印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001医薬品医療機器等法一般医療機器
基板対ケーブル
SAMTEC¥679税込¥7471個7日以内出荷。Samtec リボンケーブルアセンブリは、ピッチサイズが .165 インチ( 4.19 mm )です。0.165 インチ( 4.19 mm )ピッチ 個別にシュラウドの付いたコンタクト 16 → 24 AWG PVC ワイヤ 極性付き 1 列システム、最大 5 ピン かん合シュラウド付きターミナルストリップを用意 プラスチックラッチ仕様●シリーズ:PMSS●ケーブル長:4mm●ケーブルタイプ:フラットリボンケーブル●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:208-8959アズワン品番65-7445-88
カメラリンクケーブル_
サンワサプライ¥38,980税込¥42,8781本22日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。色ベージュベージュケーブル長(m)3コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃許容曲げ半径(mm)72遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 MS-3.0
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。材質SUS304質量(g)2.5タイプMS型最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法L(mm)18寸法D(Φmm)6寸法l(mm)5.5寸法d(Φmm)3(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)0.3
ヨリクロモップ替糸8寸(23cm)200g
セイワ(8件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。マイクロファイバー入りなので、汚れ取りが良く、糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。用途業務用マイクロファイバー入り房型水拭きモップ長さ(mm)210質量(g)糸/200モップ幅230mm繰り返し・詰め替え対応
モーター・ギヤヘッド用取付金具
オリエンタルモーター(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から7日以内出荷モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。材質アルミニウム合金
高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H
OSG(オーエスジー)¥5,398~税込¥5,938~1本4日以内出荷から11日以内出荷高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。材質超硬合金被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02![[MSS-06N] 3段スライドタイプ POP1](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70388345-240531-02.jpg)
[MSS-06N] 3段スライドタイプ
POP1¥859税込¥9451セット(1個)8日以内出荷クロスMDに最適!背面のフックは角度調整機能付きで売場に合わせて変えられます!。奥行きも商品に合わせて3段階の調整が可能です。材質本体:アクリル、ポリカーボネイト、ポリアセタール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×102×100(最大内寸)
柄付メタルソー
EIKO(栄工舎)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から3日以内出荷粉末ハイス+TiNコート用途スクエア溝加工材質粉末ハイス表面処理TiN外径公差(mm)+0.25/0公差(mm)(刃厚)0/-0.03
高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 AE-MSS-H
OSG(オーエスジー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から9日以内出荷不等分割刃がびびりを抑制します。最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。DUROREYコーティングを採用し、高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金材質超硬合金(Carbide)表面処理DUROREY底刃スクエアねじれ角(°)43RoHS指令(10物質対応)対応
エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口1519mmタイプ)
ERECTA(エレクター)¥88,980税込¥97,8781台3日以内出荷様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。板状の棚で、小さい積載物の収納・整理棚として最適です。用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。間口(mm)1519材質(棚板)SUS430棚ピッチ(mm)25.4材質(ポール)SUS304均等積載量(kg/段)100
エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口911mmタイプ)
ERECTA(エレクター)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。板状の棚で、小さい積載物の収納・整理棚として最適です。用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。間口(mm)911材質(棚板)SUS430棚ピッチ(mm)25.4材質(ポール)SUS304均等積載量(kg/段)180
エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口1213mmタイプ)
ERECTA(エレクター)¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。板状の棚で、小さい積載物の収納・整理棚として最適です。用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。間口(mm)1213材質(棚板)SUS430棚ピッチ(mm)25.4材質(ポール)SUS304均等積載量(kg/段)180
CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ
PEM(旧ユーロテック)¥2,498~税込¥2,748~1パック(100本)5日以内出荷CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。材質軟鋼
粗大ごみ解体工具セット MSG-050
角利(角利産業)¥4,698税込¥5,1681セット6日以内出荷ハサミ+鋸で粗大ごみを効率解体セット内容強力万能鋏 MSS-30、多機能ミニハンディソー MMH-3質量(g)強力万能鋏:約250、多機能ミニハンディソー:約180、合計:約430寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【鋸】(約)267×122×25、【鋏】(約)245×70×21
Vishay 整流ダイオード, 2A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-219AD AEC-Q101 ショットキーバリア 600mV
VISHAY¥34,980税込¥38,4781セット(4500個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-219AD。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 20V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 600mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30ARoHS指令(10物質対応)対応
304ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H1384mm PS DB無 MSS910SPS1390Nシリーズ
ERECTA(エレクター)¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス奥行(mm)461間口(mm)911
430ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H1384mm PA MSS910PA1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥82,980税込¥91,2781台7日以内出荷から9日以内出荷奥行(mm)461間口(mm)911
430ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H1384mm P MSS910P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥85,980税込¥94,5781台7日以内出荷から9日以内出荷奥行(mm)461間口(mm)911
304ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H1384mm P MSS910SP1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷から9日以内出荷奥行(mm)461間口(mm)911
304ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1384mm PS DB無 MSS1220SPS1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷から9日以内出荷SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1213
304ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D461×H1384mm PS DB無 MSS1070SPS1390Nシリーズ
ERECTA(エレクター)¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1063
304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1384mm PS DB無 MSS1520SPS1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷から9日以内出荷SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1519
430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1384mm PA MSS610PA1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥62,980税込¥69,2781台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)606
430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1384mm PA MSS1220PA1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥95,980税込¥105,5781台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1213
430ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D461×H1384mm PA MSS1070PA1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥85,980税込¥94,5781台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1063
304ソリッドエレクター・シェルフ W759×D461×H1384mm PS DB無 MSS760SPS1390Nシリーズ
ERECTA(エレクター)¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷から9日以内出荷SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)759
304ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1384mm PS DB無 MSS1820SPS1390Nシリーズ
ERECTA(エレクター)¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷から9日以内出荷SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1822
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![[MSS-06N] 3段スライドタイプ POP1](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70388345-240531-02.jpg)