曜日別特売

粗大ごみ解体工具セット MSG-050

粗大ごみ解体工具セット MSG-050 - 角利(角利産業)粗大ごみ解体工具セット MSG-050 - 角利(角利産業)粗大ごみ解体工具セット MSG-050 - 角利(角利産業)粗大ごみ解体工具セット MSG-050 - 角利(角利産業)粗大ごみ解体工具セット MSG-050 - 角利(角利産業)

ハサミ+鋸で粗大ごみを効率解体

セット内容
強力万能鋏 MSS-30、多機能ミニハンディソー MMH-3
質量(g)
強力万能鋏:約250、多機能ミニハンディソー:約180、合計:約430
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
【鋸】(約)267×122×25、【鋏】(約)245×70×21
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
048817694483
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする