カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • メカニカル部品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mst-20」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ印 ネクタイ掛 MST-20型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ネクタイ掛 MST-20型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
従来のネクタイ掛にない機能的なデザインです。ネクタイの厚みに応じて2種類の掛け方ができます。ネクタイのスベリ止めとしてソフトなエラストマーを使用しています。
材質(本体)ABS樹脂付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×14(ステンレス鋼)質量(g)105材質(すべり止め)エラストマー吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
ローラチェーン用自動給油器 椿本チエインローラチェーン用自動給油器椿本チエイン(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
種類チェーン用自動給油器
SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
メタルタイ・パンチロックタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ・パンチロックタイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
ミラーテープ AUTONICS(オートニクス)ミラーテープAUTONICS(オートニクス)
9,498税込10,448
1セット(2枚)
当日出荷から21日以内出荷
高反射率ミラーテープです。
用途屈曲面や狭いスペースなどミラー設置が難しい環境に。適合機種BJ3M-PDT、BJX3M-PDT長さ(mm)0.38材質/仕上質量(g)1各種認証CE
SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
7,780税込8,558
1個
当日出荷から111日以内出荷
レーザースキャナースフィア専用ケース マイゾックスレーザースキャナースフィア専用ケースマイゾックス
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
ケース寸法(mm)530×410×250
カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSTシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類スリットタイプ
SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
5,738税込6,312
1個
当日出荷から101日以内出荷
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
3,998税込4,398特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
刃径D(Φmm)200穴径d(Φmm)25.4
スライドブッシュ NB(日本ベアリング)スライドブッシュNB(日本ベアリング)
9,170税込10,087
1個
当日出荷から61日以内出荷
フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
枠の色ブラック網:ブラック関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)種別2枚建て用
ビニマス ストレート(ST) 前澤化成工業ビニマス ストレート(ST)前澤化成工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
管径(Φmm)150型番41969アズワン品番64-5110-07
SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
10,296税込11,326
1個
翌日出荷から86日以内出荷
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
M'sITチップ200μL TGK(東京硝子器械)M'sITチップ200μLTGK(東京硝子器械)
7,490税込8,239
1袋(1000本)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
クリア適合機種IT-20N、IT-100N、IT-200N、G-200N、super-8001、super-8002、ITE-200使用可能機種M-801/802
フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)4枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)
9,798税込10,778
1セット(2枚)
5日以内出荷
種別4枚建て用網:ブラック枠の色ブラック関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
M'S(R)ITチップ 200uL クリア MS-T-200-2シリーズ ムロオカ産業M'S(R)ITチップ 200uL クリア MS-T-200-2シリーズムロオカ産業
7,498税込8,248
1袋(1000本)ほか
8日以内出荷から24日以内出荷
高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
材質PP長さ(mm)53規格(ラック) SBS容量(μL)200対応機種IT-20N・IT-100N・IT-200N・G-200N・ITE-200・M-801・M-802・super-8001・super-8002チップ色クリアー
顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MSTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から翌々日出荷
用途黄銅の加工材質HSS溝数4形状下穴:通り|止り規格JIS山数36タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類対物ねじ関連資料(1.12MB)
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ SNGG-UM住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-MM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-MM住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼、耐熱合金用。微粒母材と密着性の高いPVD膜。
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ SNGG-UM住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ストレート型液体用マグネット カネテックストレート型液体用マグネットカネテック
479,800税込527,780
1個
41日以内出荷
処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分解、清掃が容易に行なえます。 コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
用途マヨネーズ、ステーキのたれ、ペースト材質SUS304表面仕上げ#400 バフ仕上最大耐圧(kPa)500kPa (5kgf/cm2)外形寸法(mm)全長340×内径Φ47.8
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
MSTサンプルストックチューブ用フラットキャップ ナチュラル 300-3910-F020シリーズ EVER GREENMSTサンプルストックチューブ用フラットキャップ ナチュラル 300-3910-F020シリーズEVER GREEN
5,498税込6,048
1パック(200個)
4日以内出荷
MSTTM サンプルストックチューブ用キャップフラットトップキャップ横部にはハンドリングミスを防ぐ滑り止め模様付未滅菌
仕様●外寸:Φ13.0mm●材質:P.E●色:ナチュラルアズワン品番65-3774-25
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
MSTサンプルストックチューブ用フラットキャップ ナチュラル 300-3910-F020シリーズ EVER GREENMSTサンプルストックチューブ用フラットキャップ ナチュラル 300-3910-F020シリーズEVER GREEN
159,800税込175,780
1セット(30パック×200個)
4日以内出荷
MSTTMサンプルストックチューブ用キャップフラットトップキャップ横部にはハンドリングミスを防ぐ滑り止め模様付未滅菌
仕様●外寸:Φ13.0mm●材質:P.E●色:ナチュラルアズワン品番65-3774-26
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
食品用 調湿・防湿セロハンシート 服部食品用 調湿・防湿セロハンシート服部(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1冊(1000枚)
当日出荷から12日以内出荷
食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。手切れが良く使いやすいです。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途デニッシュの上に/お菓子の包みに