カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電気材料(1)

「mstl-24」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間サイドターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)中間サイドターンシグナルランプKOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用光源白熱球
中間サイドターンシグナルランプ用交換レンズ KOITO(小糸製作所)中間サイドターンシグナルランプ用交換レンズKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
適合本体MSTL24
サイドランプ取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)サイドランプ取付ブラケットJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
小糸製作所製および高野自動車製の排気ブレーキ灯(バス用中間サイドランプ)用の取付けブラケットATS706排気灯、小糸BMSTL-241/242にご使用いただけます
用途電装パーツ材質ステンレス板厚(mm)2適合ランプ小糸製:BMATL-241/BMSTL-242、高野製:ATS706
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 2.41mm クリア 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 2.41mm クリア 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,198税込6,818
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、接着ライニングの熱収縮チューブ素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この白色スリーブは TG40 シリーズに属しています。ポリオレフィン化合物を含有し、優れた伸張強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えています。スリーブは 12 mm、収縮直径 2.4 mm、長さ 65 mm です。保管寿命は最大 5 年です。特長と利点高い柔軟性 故障はありません 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 125 ℃ 収縮率 4 : 1用途自動化技術 ハーネス 海洋用途 ワイヤバンドルの保護認定 ASTM D 2671 IEC243 SAE-AMS-DTL-23053 UL認定 VG 95343-5
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:2.41mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:65mm●難燃性:あり●シリーズ:TG40●コード番号:181-6796アズワン品番65-7372-05