「mt-001 idec」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リング締付工具 IDEC(和泉電気)

    リング締付工具

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。
    材質金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
  • ロックナット締付工具 IDEC(和泉電気)

    ロックナット締付工具

    IDEC(和泉電気)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
  • エムテック ミタニコーポレーション

    エムテック

    ミタニコーポレーション(55件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1双
    当日出荷
    スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。 又、洗って繰り返し使用できます。
    材質綿 ポリウレタン色ブラック入数(双)1機能通気性・グリップ力
  • ロックナット締付工具 MWシリーズ IDEC(和泉電気)

    ロックナット締付工具 MWシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ユニットをパネルへ取付ける際に使用するロックナット締付用工具です。
    適合本体MWシリーズ材質金属製(黄銅・ニッケル メッキ)材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)約150保護構造IP66
  • 押ボタンスイッチ用締め付け工具 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用締め付け工具

    omron(オムロン)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    連続取りつけ時に便利です。
    仕様1スイッチユニット光源ナット締めつけ工具
  • レンズ引外し工具 IDEC(和泉電気)

    レンズ引外し工具

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    L6シリーズ用
    適合機種全機種材質金属製(ステンレス)
  • ランプ交換工具 IDEC(和泉電気)

    ランプ交換工具

    IDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
    ¥70~税込¥77~
    1個
    当日出荷
    LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
    材質ゴム製(ニトリル系)
  • 押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用締めつけ工具 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用締めつけ工具

    omron(オムロン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    品名締めつけ工具
  • Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)

    富士電機
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    保護構造IP65/IP65Fボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • 締付3点レンチ 富士電機

    締付3点レンチ

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    (A部)Φ22操作部をパネルへ取付ける際、締付ナットを確実に締付けることができます。 (B部)ボタンおよびグローブの取付け、取りはずしを行うことができます。 (C部)プッシュロック大形の操作部中央を回すことにより、ボタンの取付け,取りはずしを行うことができます。
    仕様A部:ナット用・B部:ボタン・グローブ用・C部:プッシュロック大形用適合機種B部(Φ22照光スイッチ)AR22F0L、F5L、E0L、E5L、F0P、F5P、E0P、E5P、G1L、G2L、G4L、G6L、G7L、G9L形・(Φ22表示)DR22E3L、E3P形材質(本体)金属製外形寸法(mm)30×100×6.5
  • レンズユニット引外し工具 IDEC(和泉電気)

    レンズユニット引外し工具

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    材質ゴム製、金属(リング)寸法(mm)10×Φ18
  • ロックナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ロックナットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番811-7661全長(mm)72差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(Φmm)28.5寸法D2(Φmm)27寸法D3(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーコードリーダー_2次元(Bluetooth)_リングタイプ サンワサプライ

    バーコードリーダー_2次元(Bluetooth)_リングタイプ

    サンワサプライ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    翌々日出荷
    超小型・超軽量で使いやすいリングタイプ。指に装着して使うタイプで、長時間の作業でも快適に使用できます。 ハンズフリーでの作業が可能で倉庫内での作業効率がアップ。指に装着できるので、両手を自由に使いながらバーコードの読み取りができます。 作業後はクレードルに置くだけ充電。専用のクレードルに設置すれば、作業後はおいて帰るだけで充電が可能です。最大4つまでクレードルを連結させることもできます。 左右どちらでも装着可能。スキャンボタンも左右どちらもついているので、利き手に合わせて使用することができます。 操作のしやすいタッチセンサーボタンスキャンボタンはタッチ式になっているので押し込まなくてもタッチするだけで簡単にスキャンが可能です。 様々な機器で使用できるBluetoothタイプ。Bluetooth接続で様々な機器との接続が可能です。iOSデバイスとの接続では、バーコードリーダーのボタンを押すことでキーボードの呼び出しが可能です。 1次元でも2次元でもどちらでも読み取りが可能。多数のコードの読み取りが可能です。物流などでよく使われるCODE39(1次元)や、DataMatrix(2次元)と言ったコードの読み取りが可能。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードも読み取りが可能です。
    セット内容製品本体、ベルト、充電ケーブル、充電クレードル、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth分解能2次元コード:0.25mm/10mil、1次元コード:0.01mm/4milインターフェースUSB HIDメモリー2MB充電時間4.5時間防塵防水性能IP42バーコード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Micro PDF417動作時間約15時間コントラスト0.1動作電流(mA)210通信距離(m)10(Class2)読込速度60 frame / sec落下衝撃(m)1.5読取深度(mm)5mil CODE39/39-198、13mil UPC/EAN/52-355、15mil QR/30-250、6.67mil PDF417/41-165、10mil Data Matrix/35-163読取角度(°)ピッチ/55、スキュー/55、チルト/360読取方式CMOS 640×480
  • APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • 引外し工具 IDEC(和泉電気)

    引外し工具

    IDEC(和泉電気)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    材質金属製(ステンレス)
  • 電源内蔵形光電スイッチ SA1U形 IDEC(和泉電気)

    電源内蔵形光電スイッチ SA1U形

    IDEC(和泉電気)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種類電源内蔵型保護構造IP67(IEC)接続方式端子台式/ねじアップ構造制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷)ヘッド形状角消費電力(VA)3以下光色赤動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
  • Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(薄形)(角平形) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(薄形)(角平形)

    富士電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    23日以内出荷
    保護構造IP65/IP65Fボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • データコレクター KoamTac

    データコレクター

    KoamTac
    ¥75,980税込¥83,578
    1式
    当日出荷
    高性能2次元ポケットスキャナ、Bluetoothドングル、充電器がセットになったオールインワンモデル KOAMTACのKDC280は「わずらわしい」ワイヤレス設定をなくしました。付属のドングルをUSBポートに挿し込むだけで使用できます。
    付属品通信ドングル(KBLED41)、シングル充電ベース、ネックストラップ、ペアリングシート、充電ケーブル、通信ケーブル、ACアダプタ仕様リアルタイムクロック:Quartz RTC for timestamp、ソフトウェア(無償):KTSyncソフトウェア(KDC 設定機能、同期、照合機能など)※ダウンロードにより使用可能、SDK(Android、iOS、Windows 用)読取(mm)46~246(Code39)バッテリーリチウムイオン(3.7V DC、650mAh)湿度範囲5%~95%(結露なきこと)メモリーRAM:64KB、 FLASH ROM:256KB(データエリア)、8MB(ユーザーデータエリア UPCコード相当で400,000件以上保存可能)保証期間1年間(ケーブルを除く)使用CPUARM7、32bits防塵・防滴IP65安全規格(規格)UL 60950-1;EN/IEC 60950-1;EN/IEC 60825-1、EMI/RFI;R&TTE、FCC、KC、TELEC、RoHS、(安全) LEDの安全性:IEC62471:2006動作温度(℃)-10~50OS専用OS保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v4.1+EDR、SPP対応、HID対応
  • レンズユニット取外し工具 IDEC(和泉電気)

    レンズユニット取外し工具

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • FS1B形 セーフティコントローラ IDEC(和泉電気)

    FS1B形 セーフティコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(10個)
    5日以内出荷から21日以内出荷
    24パターンの国際安全規格認証済み安全制御ロジックを内蔵。部分停止制御やモード切替などすぐ使える定番ロジック。接点やセンサなどが接続できるユニバーサル入力
  • リングレンチ IDEC(和泉電気)

    リングレンチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
  • ファインU-ナット ソケット 冨士精密

    ファインU-ナット ソケット

    冨士精密(19件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 角コマンドスイッチ AG225 押しボタンスイッチ 富士電機

    角コマンドスイッチ AG225 押しボタンスイッチ

    富士電機
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500