カテゴリ

  • 切削工具(121)
  • 測定用品(48)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 制御機器(31)
  • メカニカル部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 自動車補修部品(12)
  • 事務用品(12)
  • 物流用品(11)
  • トラック純正部品(11)
  • 研磨材(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • バイク部品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • オフィス家具(6)
  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 防災用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt-100」の検索結果

450件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁化用コイル MT-100N ナリカ磁化用コイル MT-100Nナリカ
39,880税込43,868
1個
3日以内出荷
着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。 電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。
寸法(mm)90×150×100電源AC100V、約5Aコイル巻数1800回、ポリエステル銅線使用コイル内径(Φmm)40コイル径(mm)線径:0.6
(MT100)ブッシュ、ショック 三菱ふそう(MT100)ブッシュ、ショック三菱ふそう
499税込549
1個
3日以内出荷
(MT100)BUSHING 三菱ふそう(MT100)BUSHING三菱ふそう
999税込1,099
1個
5日以内出荷
(MT100)SPRING 三菱ふそう(MT100)SPRING三菱ふそう
349税込384
1個
5日以内出荷
大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N 三ツ星貿易大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N三ツ星貿易
12,480税込13,728
1個
4日以内出荷
大型回転灯 白熱球タイプ MT-100Nは、急な球切れに対応できるスペア電球付きの大型回転灯です。静音設計されております。
用途工事・警備・交通・防犯・清掃に。電源(V)120使用電球白熱球120V/40Wコード長さ(cm)約50
(MT100)SHAFT AXLE 三菱ふそう(MT100)SHAFT AXLE三菱ふそう
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
(MT100)SEAT,TUBE 三菱ふそう(MT100)SEAT,TUBE三菱ふそう
949税込1,044
1個
5日以内出荷
(MT100)ガスケットRアクスル 三菱ふそう(MT100)ガスケットRアクスル三菱ふそう
239税込263
1個
5日以内出荷
(MT100)カップ、ブレーキ シュー 三菱ふそう(MT100)カップ、ブレーキ シュー三菱ふそう
389税込428
1個
5日以内出荷
(MT100)ワッシャ、ショクアブソーバ 三菱ふそう(MT100)ワッシャ、ショクアブソーバ三菱ふそう
429税込472
1個
5日以内出荷
大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N 三ツ星貿易大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N三ツ星貿易
12,480税込13,728
1個
4日以内出荷
大型回転灯 白熱球タイプ MT-100Nは、急な球切れに対応できるスペア電球付きの大型回転灯です。静音設計されております。
用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。電源(V)120使用電球白熱球120V/40Wコード長さ(cm)約50点灯色
(MT100)スプリング、Bシュー 三菱ふそう(MT100)スプリング、Bシュー三菱ふそう
489税込538
1個
5日以内出荷
(MT100)ワッシャー、ショク 三菱ふそう(MT100)ワッシャー、ショク三菱ふそう
499税込549
1個
5日以内出荷
(MT100)ワッシャ、ショクアブソーバ 三菱ふそう(MT100)ワッシャ、ショクアブソーバ三菱ふそう
469税込516
1個
5日以内出荷
VS-26MT100 VISHAYVS-26MT100VISHAY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ツナギ服 綿混 モノタロウツナギ服 綿混モノタロウ(528件のレビュー)
2,998税込3,298
1着
当日出荷
薄手生地のシンプルデザインのツナギ服。 腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。 両胸に収納物の仕分けができる、便利な2段タイプポケット採用。 左袖にペン挿しに便利なポケット付き。
種別長袖ツナギ服混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)190生地ツイル職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
オイルミストトラップ ULVAC(アルバック)オイルミストトラップULVAC(アルバック)(7件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン)引廻し鋸BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
寸法(mm)335×45×18質量(g)57タイプ木工用・引廻し鋸刃長(mm)210柄長さ(mm)120
ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体三ツ星ベルト(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類その他部品芯出し最大許容値偏角α(度)1
つや綿 日本紐釦貿易つや綿日本紐釦貿易(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
針がさびにくいシリコン加工繊維を使用している為、手づくりピンクッションに最適です。
材質ポリエステル質量(g)100
六角棒レンチLLセット(トリプルハンドル付) WISE(若穂囲製作所)六角棒レンチLLセット(トリプルハンドル付)WISE(若穂囲製作所)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
最高品質の六角棒レンチです。1.5~10mm最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
セット内容1.5~10mm先端形状六角
取付用マジックテープ エスティジェイ取付用マジックテープエスティジェイ
2,398税込2,638
1セット(100枚)
当日出荷
適合スクエアカットフィルター寸法(mm)20×50
引外し工具 IDEC(和泉電気)引外し工具IDEC(和泉電気)
199税込219
1個
当日出荷
材質金属製(ステンレス)
アンテナ式点検鏡 SK(新潟精機)アンテナ式点検鏡SK(新潟精機)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。
大型回転灯 ライト・サービス大型回転灯ライト・サービス
9,298税込10,228
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊ドライブ方式を採用しておりほとんど回転音がしない超静音・長寿命・安定回転。 大型反射鏡を採用しており強力発光。 スペア電球内蔵のため緊急の玉切れに即座に対応。
材質グローブ:PS樹脂、本体:ABS樹脂、反射鏡:ポリカーボネート質量(kg)1.2電球白熱球 120V40Wコード長さ(cm)45
アズピュア リストストラップテスター アズピュア(アズワン)アズピュア リストストラップテスターアズピュア(アズワン)
40,689税込44,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
マイルドテクノ 100mm イチグチマイルドテクノ 100mmイチグチ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨外径(mm)100内径(Φmm)15砥材アルミナ種別マイルドテクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
集音マイク TAKEX(タケナカエンジニアリング)集音マイクTAKEX(タケナカエンジニアリング)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
平衡/不平衡の出力切替式。平衡出力により約100mの長距離配線が可能となります。(入力機器側に平衡トランスユニット(TU-600)が必要な場合があります。) 配線に便利な端子式。インテリアにマッチしやすいホワイトカラー
仕様出力条件:最大配線長(平衡時:100m、不平衡時:20m)、負荷インピーダンス:600Ω、平衡時:ツイストシールド線、不平衡時:シールド線、ツイストシールド線(ただし、設置環境によってはノイズの混入により最大配線長を満たさない場合があります。)配線接続端子式(M3セルフアップ端子)電源電圧(V)DC8~30(極性あり)消費電流(mA)15以下使用周囲温度(℃)-10~+50
マゲタ~ノ 外径95Φ M10 ムラコマゲタ~ノ 外径95Φ M10ムラコ
5,998税込6,598
1セット(5枚)
当日出荷
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
外径(Φmm)95厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ハイラックス 岩崎電気ハイラックス岩崎電気(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E26
”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパーベルスター研磨材工業
16,980税込18,678
1箱(50枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。寸法(横×縦)(mm)230×280
トイレノ姿勢保持手スリ マエテア タマツトイレノ姿勢保持手スリ マエテアタマツ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
付け外し可能な大きな前手すりと、幅広い左右の手すりで姿勢崩れを支え、前傾姿勢を保ちます。
材質手すり:天然木 /手すりフレーム:ステンレス質量(kg)13幅(cm)【本体】62~71(左右調節4.5cm)寸法(cm)【前手すり幅】50.8~59.8(左右調節4.5cm)【手すり高さ】55.6~70.6(3cmきざみ6段階)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62~71×42~50×55.6~70.6最大使用者体重(kg)100
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1000J APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1000JAPC(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
82,880税込91,168
1台
翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4出力容量(VA/W)1000/670設定可能電力(VA/W)(最大)1000/670定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)21取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)670温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45コンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満容量(VA)1000入力電流(A)(最大)10定格電力(VA)1000最大出力電力(W)670定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)入力レンジ主操作用電源/80~123V入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)10相対湿度(%RH)0~95
固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン固定(正方プレート) ゴム車ナンシン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
スパイラルメジャー1m OR SK(新潟精機)スパイラルメジャー1m ORSK(新潟精機)
990税込1,089
1個
当日出荷
収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。
用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックオレンジ長さ(m)1目盛仕様両面
マーカータイ 2.5X100mm 20本 白 表示シール付き MCOマーカータイ 2.5X100mm 20本 白 表示シール付きMCO
299税込329
1個
当日出荷
表示シールでケーブルの識別が可能 ケーブルの固定や結束に最適
付属品表記シール 20枚材質ナイロン寸法(mm)2.5×100ホワイト入数20本表示寸法(mm)20×13
スパイラルメジャー1m WH SK(新潟精機)スパイラルメジャー1m WHSK(新潟精機)(1件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能になります。
用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックホワイト長さ(m)1
スパイラルメジャー1m GY SK(新潟精機)スパイラルメジャー1m GYSK(新潟精機)
990税込1,089
1個
当日出荷
収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。
用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックグレー長さ(m)1目盛仕様両面
スパイラルメジャー1m PI SK(新潟精機)スパイラルメジャー1m PISK(新潟精機)
990税込1,089
1個
当日出荷
収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。
用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックピンク長さ(m)1目盛仕様両面
スパイラルメジャー1m BL SK(新潟精機)スパイラルメジャー1m BLSK(新潟精機)
990税込1,089
1個
当日出荷
収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能になります。
用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックブルー長さ(m)1
...