カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 測定用品(7)
- 自動車補修部品(3)
- 物流用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 事務用品(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- カネテック(2)
- コクヨ(2)
- SK(新潟精機)(2)
- ワコーパレット(2)
- コラントッテ(2)
- サン電子(PC)(2)
- 興和化成(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ムラコ(1)
- KSフィルター(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- Modes(1)
- 菱小(1)
- rapoo(ラプー)(1)
エコロジープロダクト
「mt-100g」の検索結果

ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から6日以内出荷耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。種類その他部品芯出し最大許容値偏角α(度)1
マゲタ~ノ 外径95Φ M10
ムラコ¥5,998税込¥6,5981セット(5枚)当日出荷傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
スパイラルメジャー1m GY
SK(新潟精機)¥990税込¥1,0891個当日出荷収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチック色グレー長さ(m)1目盛仕様両面
スパイラルメジャー1m GR
SK(新潟精機)¥990税込¥1,0891個当日出荷収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能になります。用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチック色グリーン長さ(m)1
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥4,498税込¥4,9481個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2.00ストッパーなし特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥5,598税込¥6,1581個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック
コクヨ¥179税込¥1971本翌々日出荷同系色のインクなので、2色使ってもスッキリまとまったマーキングができます。トーンの異なるめだたせカラーとひかえめカラーを重要度に応じて塗り分けすることで、メリハリのついたマーキングができます。マーキングしても目がチカチカしにくいインク色を採用しています。1本で2色のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。材質キャップ:PP、内尾栓R-PP長さ(mm)131色グリーンタイプシングル軸径Φ15インク色グリーンインク水性商品タイプ使い切り本体
2トーンカラーマーカー<マークタス>吊下
コクヨ¥179税込¥1971本3日以内出荷スッキリまとまるマーキングペン〈マークタス〉に吊り下げパック品番が仲間入り!材質軸・キャップ:PP、内尾栓:R-PP軸径(Φmm)15長さ(mm)131タイプシングルキャップ通気仕様インク水性顔料インク(OA対応)商品タイプ使い切り本体
マジックチューブ【KNMT】
興和化成¥26,980税込¥29,6781箱(25m)18日以内出荷シート部 UL認定品 難燃タイプ HB NO.242175材質シート部:ポリエステルクロス入難燃性塩化ビニル、勘合部(面ファスナー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階)
rapoo(ラプー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から12日以内出荷・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・高解像度の2400dpiセンサー・クリック音がしない静音設計・電池寿命最大9ヶ月の省エネ仕様付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×1本(テスト用)質量(g)55(電池抜き、レシーバー込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×98×61対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降読取光学式 2400dpiセンサー解像度800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階)ボタン数4(左ボタン、右ボタン、スクロール、背面:Bluetooth/dpiボタン)RoHS指令(10物質対応)対応無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル)電波周波数(GHz)2.4BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。
パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式、下げ振り300g付トラスコ品番387-1584材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)427糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400
パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式、下げ振り400g付材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール本体質量(g)658糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
プッシュリベットクリップセット
Modes(9件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(180個)当日出荷セット内容MN9:63844-01A00MN13:90909-07043MN14:01553-01155MN17:66860-01W01MN22:63848-01G00MN28:63854-01A00MN52:01553-09321MT27:90467-07029MT63:90467-09139MT100:52161-16010MT106:90467-07166MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX0-031MS1:90467-07164MS4:09409-08327MB16:MR200300各10個
パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付
タジマツール(TJMデザイン)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式トラスコ品番387-1606材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦120×横127×奥29本体質量(g)660糸の長さ(m)7適合下げ振り質量(g)100~1000
パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W
タジマツール(TJMデザイン)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。木部、鉄部に取付可。超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。携帯に便利なストラップ付。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器付属品アジャスター、ストラップ付トラスコ品番387-1614外形寸法(mm)縦126×横127×奥41本体質量(g)500材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)16適合下げ振り質量(g)100~1000
パーフェクトキャッチG3-450
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器仕様自動巻取式材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
パーフェクトキャッチG3-300
タジマツール(TJMデザイン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器仕様自動巻取式トラスコ品番387-1576外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)113材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400
パーフェクトキャッチG3-700
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器仕様自動巻取式トラスコ品番387-1592外形寸法(mm)縦120×横127×奥29本体質量(g)240材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)7適合下げ振り質量(g)100~1000
おくだけセンサーロガー
サン電子(PC)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷マルチセンサーデータロガー。おくだけセンサーロガーは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したマルチセンサーデータロガーです。最大3万ポイントのデータ保存可能。保存されているデータはPCとUSB接続でCSVファイル取得可能。屋外対応、ボタン電池対応。USB給電対応も可能です。質量(g)約100規格EMC:VCCI class-B電源コイン電池(CR2450)測定項目加速度センサータイプ内蔵センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83、000lx、4. 加速度(3軸)±16G、 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT温度測定範囲(℃)-10~60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )温度精度±0.4測定対象温度、湿度、照度、加速度、磁気感度インターフェースUSB保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~60記憶容量30000防塵防水性能IP65相当サンプリング周期【ロガーモード時】10msec~(60分)電池寿命約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)湿度精度(いずれも30℃の時)0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]使用環境湿度(%)0~85RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数30000記録間隔【ロガーモード時】10~(60分)msec湿度測定範囲(%RH)0~80(いずれも30℃の時)
おくだけセンサーリンク
サン電子(PC)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷Bluetooth対応無線センサ。おくだけセンサーリンクは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したBlueTooth対応マルチセンサーです。おくだけセンサリンクのセンサデータはスマートフォン、タブレット端末で閲覧可能。NTTドコモ等が推進する「Linking」連携機能登載で、スマートフォン等に「Linkingアプリケーションソフトウェア」をインストールする事でセンサデータをスマートフォン等から閲覧等可能。USB給電対応も可能です。仕様【電力送信】最大8.8dBm(出荷時0dBm)質量(g)約100形式【ビーコン】Linkingアドバタイズ情報規定に準拠規格電波法:技術基準適合証明等の認証を受けたモジュールを内蔵、EMC:VCCI class-B電源コイン電池(CR2450)精度±0.4℃センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT、【ビーコン送信】温度、湿度、電池残量、時期(開閉)、【GATT取得可能】温度、自都度、電池残量、時期、(開閉)、加速度、照度温度測定範囲(℃)-20~60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )湿度測定範囲(%)0~85%インターフェースBluetooth本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22使用環境温度(℃)-20~60防塵防水性能IP65相当電池寿命約8カ月(ビーコンのみ)、約7カ月(加速度・温度・湿度・照度の通知を有効にて使用した場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)使用環境湿度(%)0~80プロトコル【無線】BluetoothRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5認定済、デザインID(QDID) 108271プロファイル【GATT】LinkingプロファイルBLE仕様・(PDLP)に準拠送信間隔【ビーコン】800msec(※データ更新間隔は4秒)使用周波数(MHz)2402~2480(40チャネル)
ネックレス LUCE α
コラントッテ¥22,000税込¥24,2001個4日以内出荷から5日以内出荷「コラントッテ ネックレス LUCE」からシリーズ最高の磁力スペックモデルが登場。 48面体鏡面加工を施した、立体的な光の輝きと磁気のパワーで、毎日に魅力をプラスします。材質【本体】フェライト永久磁石【ワイヤー】ステンレス(ナイロンコーティング)【留具】ステンレス(SUS316L)【ワンパッチン】真鍮色ブラック医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ネックレス LUCE α マットタイプ
コラントッテ¥22,000税込¥24,2001個4日以内出荷LUCE αから、深く落ち着いた印象のマットブラックが登場。 マットの質感を強調するために、24面体に仕上げました。 シンプルベーシックな佇まいで飽きずに着用いただけます。材質【本体】フェライト永久磁石、【ワイヤー】ステンレス(ナイロンコーティング)、【留具】ステンレス(SUS316L)、【ワンパッチン】真鍮色ブラック使用磁石フェライト永久磁石100mT(1000G)Mサイズ100個、Lサイズ110個、LLサイズ120個、をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
カバー付プレートマグネット
カネテック¥149,800~税込¥164,780~1台40日以内出荷除鉄用カバーを引き抜くことで、吸着した磁性物の除去・清掃が極めて簡単に行えます。用途シュート・ホッパーに取り付けて磁性物を吸着・回収します。表面最大磁束密度mT(G)マグネット表面:130(1300)、カバー表面:100(1000)