カテゴリ
- バイク部品(5)
- 整備工具・収納(4)
- 切削工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ヘルスケア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(4)
- 住友電工ハードメタル(3)
- イチグチ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- KSフィルター(2)
- イスカル(1)
- 岩崎電気(1)
- ELPA(1)
- CKD(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ナンシン(1)
- フィリップス(1)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- セルヴァン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mt-150」の検索結果

マグネットツールトレイ
SK11(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
樹脂マグネットトレー
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
円型マグネットトレー
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。作業部品、工具を纏めて収納できます。用途●屋外修理作業など。 ●パーツ・ツールの吸着管理に。トラスコ品番287-0711材質マグネット:フェライト磁石幅(mm)150高さ(mm)40質量(g)330タイプ平面奥行(mm)150吸着力(N)10寸法(Φmm)150最大荷重(kg)1
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数8運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブ定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45コンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class A充電時間(時間)4歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満通信機能USB、SmartSlot定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間入力レンジ主操作用電源/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
固定(正方プレート) ゴム車
ナンシン(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ
フィリップス(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに管径(Φmm)20口金G12定格寿命(時間)12000(残存率50%)エコロジー商品省エネ
丸型マグネットトレー波底
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。 作業部品・工具をまとめて収納できます。用途屋外修理作業等。 パーツ・ツールの吸着管理に。トラスコ品番299-6766材質マグネット:フェライト磁石幅(mm)150高さ(mm)40質量(g)335タイプ波型底奥行(mm)150寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×40吸着力(N)10直径(mm)150最大荷重(kg)1
チップ TNGG-UM
住友電工ハードメタル(5件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式、下げ振り300g付トラスコ品番387-1584材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)427糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400
スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
バイクカバーSIMPLE
DAYTONA(デイトナ)(33件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷から5日以内出荷後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
磁気サポーターひざ用
セルヴァン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷永久磁石(ネオジウム)を片足に6個配置。磁気の力で、血行を促進し、こりを改善します。 磁石は、ひざ頭を囲むように5個と膝裏に1個配置し、前後から磁気の力でアプローチ!関節の痛みや、冷えでお悩みの方にお勧めです! 膝頭に沿ったテーピング編みで膝を快適にサポートします! 膝頭膝裏メッシュで、蒸れにくいです! 目立ちにくく使いやすいベージュカラーです。 管理医療機器家庭用永久磁石磁気治療器71016000 認証番号:301AGBZX00049000 磁束密度:150mT~200mT用途磁気の力でこりと血行を改善!テーピング編みで膝を快適サポート!色(柄)ベージュ適合部位ひざ用
SDカード付テスラ/ガウスメーター
A-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6質量(g)約489電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1GインターフェースRS-232C/USB画面表示寸法(mm)LCD52×38使用環境0~50℃、85%RH以下メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
マイルドテクノ 100mm
イチグチ(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から3日以内出荷ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨種別マイルドテクノ直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バッテリー 12V/7Ah 100CCA 液注入済
LONG(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTZ8VIS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX7L-BS YTZ8V GTZ8V 相当 *アイドリングストップ車対応 サイズ(約):113x70x129mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 14-19。ホンダ[HONDA] LEAD/EX 110 [リード110/EX] JF19。ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 。ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] 14-19。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 -19。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 -19。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 -19。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 -19。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] -19。ホンダ[HONDA] PCX160[ピーシーエックス160 2BK-KF47] 21。タイプ:アイドリングストップ車対応 液入り充電済。重量[キログラム]:約2.6。電圧[ボルト]:12。備考:【GTZ8V、FTZ8V、YTX7L-BS、GTX7A-BS、FTX7L-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。質量(kg)約2.6備考【GTZ8V、FTZ8V、YTX7L-BS、GTX7A-BS、FTX7L-BS互換】タイプアイドリングストップ車対応液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)7特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
アジャスト脚 三角座 TO-80
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
マイルドテクノ 75mm
イチグチ(1件のレビュー)¥839税込¥9231枚3日以内出荷ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/ア-ル、曲面の研磨種別マイルドテクノ直径(Φmm)75砥材酸化アルミニウム研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄外径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合