カテゴリ
- バイク純正部品(16)
- 卓上消耗品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 切削工具(7)
- 医療(5)
- 電動工具(5)
- 救急・衛生(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 研磨材(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(15)
- MTセキュリティジャパン(7)
- 東罐興業(6)
- 二六製作所(6)
- WIZ'A(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ベルスター研磨材工業(2)
- エス・ケーシンカイ(2)
- KSフィルター(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- cotta(2)
- CKD(1)
- テクノプラン(1)
- 富士通(1)
- 三菱電機(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- オンダ製作所(1)
- つくし工房(1)
- ケニス(1)
- ブランドをもっと見る
「mt-280」の検索結果

SMT2型 ステンレスチーズ SUS316
オンダ製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
マグネットドライバーホルダー
SK11(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ドライバー9本収納可能。仕様Φ9mm:5穴、Φ7mm:4穴使用荷重(kg)0.9以下本体サイズ(mm)280×64×60
マルチツール
SHINKO(新興製作所)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。用途本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。はく離 :タイル、塗装、接着材など。研磨:木材、コーキング剤など 。付属品サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ質量(g)1400電流(A)3電圧(V)AC100消費電力(W)280電源コード(m)1.8周波数50/60Hz絶縁種別二重絶縁振動数(min-1)13000~22000定格時間20分サイズ(mm)280×200×100振動角度(°)約3.5
”マタドール”耐水ペーパー
ベルスター研磨材工業¥15,980税込¥17,5781箱(50枚)当日出荷から9日以内出荷1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。寸法(横×縦)(mm)230×280
MT柄チャッキングリーマー CR-MT
大洋ツール¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
裏座ぐりカッター TUH-MT
ハーマンビルツ¥109,800~税込¥120,780~1本5日以内出荷独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。用途別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
樹脂製ロッカー(組立式) MT-TPLA280E-1B(グレー)
MTセキュリティジャパン¥12,980税込¥14,2781台11日以内出荷ABS樹脂製のため、軽量で錆びません。水洗い可能で清潔にお使いいただけます。角は丸みを帯びたデザインで、安心・安全な設計。万が一汚れや破損等があっても、パーツごとに交換できます。
樹脂製ロッカー(組立式) MT-TPLA280E-1B(アオ)
MTセキュリティジャパン¥12,980税込¥14,2781台11日以内出荷ABS樹脂製のため、軽量で錆びません。水洗い可能で清潔にお使いいただけます。角は丸みを帯びたデザインで、安心・安全な設計。万が一汚れや破損等があっても、パーツごとに交換できます。
樹脂製ロッカー(組立式) MT-TPLA280E-1B(トウメイ)
MTセキュリティジャパン¥13,980税込¥15,3781台11日以内出荷ABS樹脂製のため、軽量で錆びません。水洗い可能で清潔にお使いいただけます。角は丸みを帯びたデザインで、安心・安全な設計。万が一汚れや破損等があっても、パーツごとに交換できます。
チップ ZNMT-S
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZNMT-S
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面