MT-200AF専用のワイヤレスリモコンです。ワイヤレスなので持ち運びが便利で使用場所を選びません。
適合機種MT-200AF
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
MT-200AF専用のワイヤレスフットペダルです。ワイヤレスなので持ち運びが便利で使用場所を選びません。
適合機種MT-200AF
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
ダブデジタル表示で簡単設定操作
低速パルス・高速パルスで高品質溶接が可能
ワイドボルテージ機能で、入力電圧85~275V対応する単相100V/単相200V兼用タイプです
直流/交流共に100V/200V兼用
交流出力でアルミTIGも可能
交流出力波形3パターン選択で高品質アルミ溶接可能
定格使用率(%)40
トラスコ品番835-4104
質量(kg)14.5
周波数(Hz)50/60
入力容量TIG溶接(単相100):3.6kVA/3.5kW、TIG溶接(単相200):5.0kVA/4.9kW、手棒溶接(単相100):4.3kVA/4.2kW、手棒溶接(単相200):7.4kVA/7.3kW
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×190×340
定格入力電圧(V)単相100・200
定格出力電流(A)TIG溶接(単相100):5~160、TIG溶接(単相200):5~200、手棒溶接(単相100):5~130、手棒溶接(単相200):5~200
冷却方式強制風冷
定格入力電流(A)TIG溶接(単相100):36、TIG溶接(単相200):25、手棒溶接(単相100):43、手棒溶接(単相200):37
無負荷電圧(V)67(電撃防止機能なし)
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌日出荷
適合機種MT-200FDP・200AF
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
適合機種MT-200FDP・200AF
長さ(m)3
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
適合機種MT-200D・200P・200WA・200AF
1本
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
関連キーワード