カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「mt12-30」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    479税込527
    1袋(30個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MT~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MT~)

    CKD
    22,325税込24,558
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・耐熱形
  • マルチマスターヘッド MTE-MM イスカル

    マルチマスターヘッド MTE-MM

    イスカル
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    ねじ切り加工用マルチマスターヘッドです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスターヘッド MTE-MM MTE Dシリーズ イスカル

    マルチマスターヘッド MTE-MM MTE Dシリーズ

    イスカル
    66,980税込73,678
    1本
    13日以内出荷から33日以内出荷
    ねじ切り加工用マルチマスターヘッドです。ねじ切り加工用。
  • HSS UFLロングドリル 12D MT Φ30 タイテックス

    HSS UFLロングドリル 12D MT Φ30

    タイテックス
    48,980税込53,878
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-1024刃径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • 面取りカッター キレメン MTMB THECUT

    面取りカッター キレメン MTMB

    THECUT(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。
    用途金属加工品の面取り加工用寸法l2(mm)50
  • セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ(段付)材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • MT柄Tスロットカッター TC-MT 大洋ツール

    MT柄Tスロットカッター TC-MT

    大洋ツール
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    十字ノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • ドリルタッパーセット BIG DAISHOWA

    ドリルタッパーセット

    BIG DAISHOWA
    139,800税込153,780
    1セット
    5日以内出荷
    ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル ソーラー発電セット マリンテック

    フレキシブル ソーラー発電セット

    マリンテック
    42,980税込47,278
    1式
    6日以内出荷
    厚さ4mmの軽量型!太陽光によりバッテリーを効率よく充電!。高耐久性で柔軟性のある太陽光発電パネル採用。OEMによるコスト削減製品。アルミフレームが無く、強化ガラスを使用しないフレキシブルパネル採用。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製。厚み4mmの薄型軽量設計!小型船やヨットへの装備にも最適。表面には紫外線に強い樹脂コートを採用。取付部はステンレス製なので塩害にも強い!。DC12Vバッテリー充電用(パネル2枚でDC24V用可能)。バイパスダイオード内蔵でパネル増設可能。 2枚パネルを接続することで充電容量も2倍に!。2芯キャプタイヤケーブル採用/2つの穴を船体に開ける必要なし。1年保証
  • オリジナル ソーラー発電セット マリンテック

    オリジナル ソーラー発電セット

    マリンテック
    54,980税込60,478
    1式
    6日以内出荷
    エンジンをかけなくてもバッテリー上がり防止!。車両船舶などのサブバッテリー充電用(放電対策)など用途は無限大。簡単接続!面倒な配線必要なし。高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。充電/放電の両方を制御可能。ソーラーパネルは完全防水仕様。高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。取付金具付き。1年保証
    用途バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としても
  • 面取カッターI型(OK-Cコート) CSC1T2シリーズ 岡崎精工

    面取カッターI型(OK-Cコート) CSC1T2シリーズ

    岡崎精工
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。穴開タイプ。非鉄金属用。テーパーシャンク
  • 面取カッターI型(OK-Cコート) CSC1T3シリーズ 岡崎精工

    面取カッターI型(OK-Cコート) CSC1T3シリーズ

    岡崎精工
    22,980税込25,278
    1本
    6日以内出荷
    面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。穴開タイプ。非鉄金属用。テーパーシャンク
  • Euroquartz 水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波 EUROQUARTZ

    Euroquartz 水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波

    EUROQUARTZ
    269税込296
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6カクアナツキトメネジ M8X12 BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキトメネジ M8X12

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X12クボミサキ図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.71、GB1010ALN 動力伝達部品_No.28、GB1010BSR 動力伝達部品_No.28、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.71、GB1010ASR 動力伝達部品_No.28、MS059M(JP) 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.5、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GS35MR 本体部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.24、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GS35M 本体・モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17、MS029M 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS029MR 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.19、MS208MR-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.20、GS35MT-20 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.30、MS029M-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS028M-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17
  • ドレンキャップ BIGM(丸山製作所)

    ドレンキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
    図解NoMSE-50H-A タンクシャ、フゾクヒン部品_No.14、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ドレンキャップ_No.11、GS51TR-50 タンクシャ部品 ドレンキャップ_No.14、GS35MT-20 本体、モータ部品 ドレンキャップ_No.12、GS51TR-20 タンクシャ部品 ドレンキャップ_No.14、MSE-30HR タンクシャ部品_No.11、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ドレンキャップ_No.11
  • 紳士スリムトルソ 黒半艶塗装 サンクリエイト

    紳士スリムトルソ 黒半艶塗装

    サンクリエイト
    47,980税込52,778
    1個
    15日以内出荷
    存在感を見せつけるビッグサイズボディ
    サイズMウエスト(cm)69肩幅(cm)44パイプ径(Φmm)25ヒップ(cm)88チェスト(cm)88最高高さ(cm)196最低高さ(cm)125本体寸法(cm)91ベース寸法(cm)38×28