カテゴリ
- 作業工具(6)
- ヘルスケア(4)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 救急・衛生(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Canon(1)
- KSフィルター(1)
- NEMICON(ネミコン)(1)
- PEPPERL+FUCHS(2)
- Synology(シノロジー)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- つくし工房(1)
- エスコ(6)
- ケニス(1)
- ケルヒャー(1)
- セルスター(1)
- ナビス(アズワン)(4)
- ミドリ安全(1)
- 二六製作所(1)
- 大栄テクノ(2)
- 岡崎精工(1)
- 日本精密測器(2)
- 日機(1)
- 田倉工具(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mt550」の検索結果

電子体温計 MT550
ナビス(アズワン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため腋の下にやさしくフィットします。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20秒と短いため、使い勝手が良いです。液晶表示部は大きめですので、測定結果が見やすいです。測定部は水洗い、アルコール清拭が可能です。 バックライト付き 予測測定20秒 大きい液晶 曲がる先端付属品収納ケース電源CR1632×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測・実測式(腋専用)測定時間予測/約20秒、実測/約10分機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×140.7×12.5アズワン品番7-4902-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AHBZX00014000防水性一部防浸(JIS T1140:2005)検温部位わき医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器測定精度(℃)±0.1
Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK
rapoo(ラプー)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth 5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・快適で洗練されたデザイン・調整可能な高解像度1600dpiセンサー・電池寿命最大12ヶ月の省エネ仕様付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×2本(テスト用)色ブラック質量(g)75(電池抜き、レシーバー込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×103×69対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降読取光学式 1600dpiセンサー解像度600/1000/1300/1600dpi(4段階)ボタン数8(左ボタン、右ボタン、縦スクロールボタン、dpi変更ボタン、側面:進むボタン、戻るボタン、背面:Bluetoothボタン、デバイス切り替えボタン)RoHS指令(10物質対応)対応無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル)電波周波数(GHz)2.4BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。
女性用革手袋 MT-550
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷・女性の専用手型で作られているので、従来の「一般的な革手袋」とは一線を画するフィット感です。・五指の関節部分と手の甲にスリットが入っているので、指の曲げ伸ばしがスムーズにできます。仕様袖口タイプ/面ファスナーしぼり付き厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)天然ゴム性別女性用
皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能なし
日本精密測器¥13,980税込¥15,3781個当日出荷額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。寸法(mm)39.2×176.4×26.1質量(g)約74.3電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40測定方式赤外線機能【Bluetooth(R)搭載機能】なしアズワン品番7-3182-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000測定部位【体温】額部医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃)
皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能あり
日本精密測器¥17,980税込¥19,7781個当日出荷額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。寸法(mm)39.2×176.4×26.1質量(g)約74.3電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40測定方式赤外線機能【Bluetooth(R)搭載機能】ありアズワン品番7-3182-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000検温部位額医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃)
マークチューブ 10m
日機¥999税込¥1,0991本5日以内出荷絶縁・配線ミスの予防とメンテナンス作業を容易にします用途制御盤の配線作業などで使用する印字用のチューブ材質ポリ塩化ビニル色白RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ロータリエンコーダ 38Hシリーズ
NEMICON(ネミコン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から65日以内出荷豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2最大回転数(min-1[r.p.m])6000周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mm
PEPPERL+FUCHS¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:550 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT550●コード番号:203-1031アズワン品番65-7338-68
距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mm
PEPPERL+FUCHS¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 汎用性の高い取り付けオプションを備えた中程度の設仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:550 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT550アズワン品番65-7343-74
ゴムスポンジロール 粘着付
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥519税込¥5711巻当日出荷強度があり、クッション性がいい。 軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。材質天然ゴム![[+] ドライバービット(精密用・ハーフムーン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528744-220412-02.jpg)
[+] ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
エスコ¥1,320税込¥1,4521本翌日出荷半月ドライバービット EA550MS、MTシリーズ用仕様●サイズ:#000●ビット全長:44mm●差込:Φ4mm商品構成単品
2.0x44mm [Hex}ドライバービット 精密・ハーフムーン
エスコ¥1,330税込¥1,4631本翌日出荷半月ドライバービット EA550MS、MTシリーズ用仕様●メーカー:Wera●型番:135269●商品名:840/9C●対辺:2.0mm●ビット全長:44mm●差込:Φ4mm●軸径(mm):2.6
救急バッグセット
ナビス(アズワン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷救急時に必要なアイテムを揃えたセットです。PTBには予測式体温計(20秒計測)、NCBには非接触体温計(1秒計測)が入っており、救急時に迅速な対応が可能です。天面のフラップが大きく開くため、内容物の確認や取り出しが容易です。前ポケットには3サイズのループを設けており、ペンや体温計のほか様々な備品が収納可能です。
MT 延長ポール 100cm
ケルヒャー¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷長さ1m、高品質で頑丈な延長パイプ。丈夫なスチール製シャフトとクイックリリース式カップリングを採用。マルチツールと組み合わせて、高枝切りばさみなどの作業範囲を拡張できます。 重量(kg):0.7。 寸法(長さ×幅×高さ)(mm): 928 x 26。 対応機種:MT 36 Bp、MT CS 250/36、MT HT 550/36
体温計プローブ用カバー 100枚入
ナビス(アズワン)¥939税込¥1,0331箱(100枚)当日出荷体温計プローブ用の使い捨てカバーです。カバーに触れずに装着できる構造で衛生的です。アズワン品番8-629-01
救急ケースセット
ナビス(アズワン)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から翌々日出荷救急時に必要なアイテムを揃えたセットです。PTCには予測式体温計(20秒計測)、NCCには非接触体温計(1秒計測)が入っており救急時に迅速な対応が可能です。
0.02-0.06Nm トルクドライバー ESD/調整型
エスコ¥32,900税込¥36,1901本翌日出荷半月ドライバー、ハイオスドライバービットに適しています。 EA550MS-1~-205に適します。 クイックリリース 導電性グリップの為、静電気を逃します。仕様●メーカー:Wera●型番:074800●商品名:1460 ESD●全長:129mm●差込:Φ4mm●精度:±10%●トルク値:3.5Ncm
HAT5300 3.5インチSATA 12TB Retail
Synology(シノロジー)¥149,800税込¥164,7801台欠品中Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合によりクラス随一の性能を提供します。30万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年限定保証に支えられ、HAT5300シリーズはSynologyの展開に対して比類なき信頼性をもたらしています。HAT5300シリーズのHDDは、試験と最適化により、高負荷のマルチユーザー環境において最大23%速い持続的シーケンシャル読み込みまでチューニングされています。またDSMを通じた自動ファームウェア アップデートにより、HAT5300ドライブは常に最新の追加機能を利用できます。HAT5300シリーズのHDDは、250万時間のMTTF、年間ワークロード550TBに達し、パーシステントライトキャッシュ技術により突然の電源遮断時にもデータ破損の可能性を最小限にしますインターフェースSATA6Gb/s容量(TB)12
シガープラグコード
セルスター¥669税込¥7361個4日以内出荷シガープラグ付DCコード[1A](セルスター製レーダー探知機/レーザー受信機専用) <対応レーダー探知機> VA-220E/VA-225E/VA-250G/VA-320S/VA-350G/VA-550S/VA-530S/VA-555S AR-620MT/AR-625MT/AR-910MT/AR-820MT/AR-915MT/AR-960MT/AR-G2M AR-G3M/AR-G7M/AR-G20M/AR-G30M/AR-G70M/AR-G200M/AR-G300M/AR-G900M AR-161GM/AR-131RM/AR-191GM/AR-262GM/AR-292GM/AR-363GM/AR-393GM AR-W61GM/AR-31RM/AR-W91GM/AR-W63GM/AR-W93GM/AR-W65GM/AR-5/AR-8/AR-6 <対応レーザー受信機> AL-01
コンパクトバッテリーパック
Canon¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷リサイクルタイムの短縮と大量発光を実現する、防塵・防滴性能を持つ外部電源。単3形アルカリ乾電池8本を収納可能。外部電源に対応したEXシリーズに使用できます。質量(g)約230(電池別)対応機種スピードライト600EX II-RT/スピードライト600EX-RT/スピードライト580EX II/スピードライト580EX/スピードライト550EX/スピードライト540EZ/スピードライト430EZ/マクロリングライトMR-14EX/マクロリングライトMR-14EX II/マクロツインライトMT-26EX-RT/マクロツインライトMT-24EX
スチール掲示板ユニット
つくし工房¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷付属品単管取付金具6個、接続金具2個材質スチール+ステッカー厚さ(mm)25寸法(mm)1800×900取付方式ステッカー


















![[+] ドライバービット(精密用・ハーフムーン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528744-220412-02.jpg)

![[Torx]ドライバービット 精密・ハーフムーン EA550MSシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82825717-260413-02.jpg)