MT 36 Bp マルチツールケルヒャー4日以内出荷
バッテリー式マルチツールMT 36 Bp は、迅速で簡単なツール交換、便利で安全な取り扱いにより、様々な作業の実現を行います。 多様な交換可能アタッチメントで、幅広いタスクに取り組むために開発されたこのマシンは、強力なブラシレス モーターや頑丈なスチール シャフトなどの高品質のコンポーネントを誇っています。 この機械は低騒音で、排気ガスがゼロ、非常にスムーズに作動するため、利用者にとって作業が簡単になり、環境を保護し、ガソリン動力の工具と比較しても、ランニングコストとメンテナンスコストを大幅に削減できます。 。バッテリーおよび充電器は別売りです。
用途MT HT 550/36 と併用して、背の高い低木、茂み、生け垣の剪定に使用 。MT CS 250/36 と併用して、木の枝を安全に除去および廃棄するため 。MT HT 550/36 および MT CS 250/36 用の高性能ドライブユニット仕様36V バッテリープラットフォーム付属品ラウンドラバーグリップ、ショルダーストラップ付属、クイック接続カップリング質量(kg)2.6(アクセサリーを含まない)電圧(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)951×197×188回転速度(min-1[r.p.m])7800/6800