水中花シフトノブ(円柱バラ)
綺麗な花をアクリルシフトノブに挿入しました。車内空間を自分流に。味気ない空間がパーツを替えるだけで気分も上がります。
- 用途
- 車内空間を自分流に。
- 付属品
- ネジアダプター:M10×P1.25/M10×P1.5
- 寸法(mm)
- 50×50×150
- 質量(g)
- 160
- 取付方式
- 純正シフトノブを外し、ネジピッチの合った変換アダプターを使用して取り付けます。
- ねじサイズ
- M12×P1.25
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ














![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)




