カテゴリ
- 自転車部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
「mtb-100」の検索結果

両面ハトメ玉 アルミ
SK11¥1,698税込¥1,8681パック当日出荷アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:アルミ
コンパクト熱風ヒーター
ノーブランド¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から11日以内出荷常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥熱電対無し
マルチング接続テープ
谷口産業¥77,980~税込¥85,778~1箱(20m×12個)ほか6日以内出荷粘着層に十分な厚みがあり、マルチングの毛羽立ちや接着面の凹凸にもよく接着し馴染みます。新たに基布には強力なターポリンシートを使用しており、高い柔軟性と耐久性を有しています。リニューアルされたターポリンシートは、低温時でも柔軟性が損なわれません。用途マルチング接着テープは、植栽用切込み部分や固定ピン打ち込み箇所の雑草発生予防に最適な接着テープです。材質ターポリンシート
MTB スチール ブレーキインナーBOX(100本入)
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個(100本)欠品中スティールインナーケーブル長さ2050mm ワークショップ向けの100本入り材質スティール長さ(mm)1本あたり:2050
ES2D-100/135 Ti Quick Release MTB
RIDEA¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷6-4チタン製シャフト採用の超軽量モデル(アーム部:AL7075-T6 CNC アルミ製) レバー可動部に真鍮製のスペーサーを使用し、レバーの滑らかな動きを実現寸法(mm)Front:100、Rear:135質量(g)44(F/R)
ISMBCINNERBOX04 MTB SUS ブレーキインナーケーブル 1.6×2050mm 100本
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781セット(100本)7日以内出荷用途MTB SUSブレーキ インナーボックス MTB 外径 1.6 mm ステンレス 1.6 x 2050 mm(100本入り)
水抜きスピンドル
KVK¥479税込¥5271個当日出荷適合FTB100KW、KF800W、KF850W、KF880W、KF890W、KF900W、KF3050W、KF3070W、KF5000W、KM800W、KM5000W、MSK110KW、MTB100KWの本体用。KF30N2WZ、KF100N2W、KM13N2WZ、KM14N2WZのソケット用。
スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB MEGA EXO MTB 19mm BB-1000
FSA¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。MegaExo Gamma DriveクランクをBSA規格のフレームに合わせるためのボトムブラケット。ダイカスト製造CNC加工のアルミ製ベアリングカップ。コンポジット製Di2対応の調整可能なセンタースリーブ。ファットバイク向け100mmにも対応材質アルミ色ニュートラル質量(g)50タイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:BSAメーカーFSA互換性Mega Exo 19分野MTB
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥52,980税込¥58,2781箱(100本)5日以内出荷ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)を100本入りのボックス仕様にしました。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。 「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。寸法(mm)1700色ブラック材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル