カテゴリ
- 自転車部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
「mtb-100」の検索結果

両面ハトメ玉 アルミ
SK11¥1,698税込¥1,8681パック当日出荷アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:アルミ
コンパクト熱風ヒーター
ノーブランド¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から11日以内出荷常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥熱電対無し
ES2D-100/135 Ti Quick Release MTB
RIDEA¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷6-4チタン製シャフト採用の超軽量モデル(アーム部:AL7075-T6 CNC アルミ製) レバー可動部に真鍮製のスペーサーを使用し、レバーの滑らかな動きを実現寸法(mm)Front:100、Rear:135質量(g)44(F/R)
ISMBCINNERBOX04 MTB SUS ブレーキインナーケーブル 1.6×2050mm 100本
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781セット(100本)7日以内出荷用途MTB SUSブレーキ インナーボックス MTB 外径 1.6 mm ステンレス 1.6 x 2050 mm(100本入り)
水抜きスピンドル
KVK¥479税込¥5271個当日出荷適合FTB100KW、KF800W、KF850W、KF880W、KF890W、KF900W、KF3050W、KF3070W、KF5000W、KM800W、KM5000W、MSK110KW、MTB100KWの本体用。KF30N2WZ、KF100N2W、KM13N2WZ、KM14N2WZのソケット用。
スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB MEGA EXO MTB 19mm BB-1000
FSA¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。MegaExo Gamma DriveクランクをBSA規格のフレームに合わせるためのボトムブラケット。ダイカスト製造CNC加工のアルミ製ベアリングカップ。コンポジット製Di2対応の調整可能なセンタースリーブ。ファットバイク向け100mmにも対応材質アルミ色ニュートラル質量(g)50タイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:BSAメーカーFSA互換性Mega Exo 19分野MTB
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥52,980税込¥58,2781箱(100本)5日以内出荷ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)を100本入りのボックス仕様にしました。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。 「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。寸法(mm)1700色ブラック材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル