カテゴリ
- 自転車部品(7)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

10GBASE対応SFPモジュール
PLANET Technology¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷10GBASEのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。仕様ハードウェアバージョン:1規格IEEE 802.3ae機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
MTBタイヤ HUT クラーケン TLR 29x2.30 FB
Hutchinson¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。スタッド構造は、パフォーマンスの点ではより優れたXCタイヤであるスケルトンからインスパイアされました。29 x 2.30サイズで開発されたクラーケンのボリュームが、空気圧を下げ、最も荒れたセクションで最大限の快適さと安心をもたらします。クラーケン・レーシング・ラボは、ハードスキンをビードツービードに配置した127TPI超軽量モデルと66TPIの超多用途モデルの2つがあり、。純粋なパフォーマンス愛好家だけでなく、XCマラソン競技者やトレースを楽しみたいというニーズにも対応します。・3つ:多用途性、グリップ、セキュリティ。・XCパフォーマンスマウント:クラーケンXスケルトン。・トレイルマウント:クラーケン X クラーケン。・ブレーキング用に最適化されたノブの向き。・スケルトンよりも高いノブ。・誰にでもあやつれるプロファイル。・ETRTO55-622仕様●ETRTO:55-622●FB/WB:FBサイズ29×2.3コンパウンドRaceR xcTPI127テクノロジーTLR
MTBタイヤ HUT クラーケン TLR 27.5x2.30 FB
Hutchinson¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。スタッド構造は、パフォーマンスの点ではより優れたXCタイヤであるスケルトンからインスパイアされました。29 x 2.30サイズで開発されたクラーケンのボリュームが、空気圧を下げ、最も荒れたセクションで最大限の快適さと安心をもたらします。クラーケン・レーシング・ラボは、ハードスキンをビードツービードに配置した127TPI超軽量モデルと66TPIの超多用途モデルの2つがあり、。純粋なパフォーマンス愛好家だけでなく、XCマラソン競技者やトレースを楽しみたいというニーズにも対応します。・3つ:多用途性、グリップ、セキュリティ。・XCパフォーマンスマウント:クラーケンXスケルトン。・トレイルマウント:クラーケン X クラーケン。・ブレーキング用に最適化されたノブの向き。・スケルトンよりも高いノブ。・誰にでもあやつれるプロファイル。・ETRTO55-622仕様●ETRTO:55-584●FB/WB:FBサイズ27.5×2.3TPI66材質(補強材)SideSkinテクノロジーTLR
MTBタイヤ HUT スケルトン TLR 29X2.15 FB
Hutchinson¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。スケルトンは、XCライダーにパフォーマンス、反応性そしてグリップをもたらします。55ミリのセクションは大きく変形し、横方向のコンタクト面積が増えることで攻撃的なライドにチャレンジできます。トレッドは、つねに地面をとらえ続けるように研究されました。サイズが徐々に大きくなるサイド・ノブは安全性を確保し、ワイドリムに適合します。ハッチンソンの新しいXC用ウェポンです!。? 競技用XCタイヤ。? ワールドカップ出場選手たちの練習用モデル仕様●ETRTO:53-622●FB/WB:FBサイズ29×2.15TPI127テクノロジーTLR
MTBタイヤ HUT クラーケン TLR 29x2.30 ハードスキン FB
Hutchinson¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。スタッド構造は、パフォーマンスの点ではより優れたXCタイヤであるスケルトンからインスパイアされました。29 x 2.30サイズで開発されたクラーケンのボリュームが、空気圧を下げ、最も荒れたセクションで最大限の快適さと安心をもたらします。クラーケン・レーシング・ラボは、ハードスキンをビードツービードに配置した127TPI超軽量モデルと66TPIの超多用途モデルの2つがあり、。純粋なパフォーマンス愛好家だけでなく、XCマラソン競技者やトレースを楽しみたいというニーズにも対応します。・3つ:多用途性、グリップ、セキュリティ。・XCパフォーマンスマウント:クラーケンXスケルトン。・トレイルマウント:クラーケン X クラーケン。・ブレーキング用に最適化されたノブの向き。・スケルトンよりも高いノブ。・誰にでもあやつれるプロファイル。・ETRTO55-622仕様●ETRTO:55-622●FB/WB:FBサイズ29×2.3コンパウンドRaceR xcTPI66材質(補強材)HARDSKINテクノロジーTLR
MTBタイヤ HUT パイソン2 TLR 29x2.25 FB
Hutchinson¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。パイソン2、それは20年間、勝利を重ねてきた究極のタイヤです!。その伝説的な≪スクウェア≫プロファイルは、正方形のノブ構造と最適化されたコンパウンドケーシングシールで、高速での転がり性能をトップレベルに維持します。正方形のプロフィールのおかげで、優れた横方向のグリップを持ち、加速性能に優れたレースリポストのコンパウンドは、バンク上やわだちから抜け出す際に理想的です。レースでは後輪に適しています。信頼できる伝説的タイヤです!。・伝説的タイヤ XCワールドカップ複数回優勝。・転がり抵抗が低い「スクエア」形状。・パフォーマンス・グリップ・転がり抵抗低減。・コンパウンド厚とサイドウォールの高さがもたらす信頼性サイズ29×2.25テクノロジーTLR
MTBタイヤ HUT パイソン2 TLR 27.5x2.25 FB
Hutchinson¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。パイソン2、それは20年間、勝利を重ねてきた究極のタイヤです!。その伝説的な≪スクウェア≫プロファイルは、正方形のノブ構造と最適化されたコンパウンドケーシングシールで、高速での転がり性能をトップレベルに維持します。正方形のプロフィールのおかげで、優れた横方向のグリップを持ち、加速性能に優れたレースリポストのコンパウンドは、バンク上やわだちから抜け出す際に理想的です。レースでは後輪に適しています。信頼できる伝説的タイヤです!。・伝説的タイヤ XCワールドカップ複数回優勝。・転がり抵抗が低い「スクエア」形状。・パフォーマンス・グリップ・転がり抵抗低減。・コンパウンド厚とサイドウォールの高さがもたらす信頼性仕様●ETRTO:54-584●FB/WB:FB●HARDSKINコンパウンド:RaceR xcサイズ27.5×2.25TPI66補強材テクノロジーTLR
MTBタイヤ HUT パイソン2 TLR 29x2.10 ハードスキン FB
Hutchinson¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。パイソン2、それは20年間、勝利を重ねてきた究極のタイヤです!。その伝説的な≪スクウェア≫プロファイルは、正方形のノブ構造と最適化されたコンパウンドケーシングシールで、高速での転がり性能をトップレベルに維持します。正方形のプロフィールのおかげで、優れた横方向のグリップを持ち、加速性能に優れたレースリポストのコンパウンドは、バンク上やわだちから抜け出す際に理想的です。レースでは後輪に適しています。信頼できる伝説的タイヤです!。・伝説的タイヤ XCワールドカップ複数回優勝。・転がり抵抗が低い「スクエア」形状。・パフォーマンス・グリップ・転がり抵抗低減。・コンパウンド厚とサイドウォールの高さがもたらす信頼性仕様●ETRTO:52-622●FB/WB:FBサイズ29×2.1コンパウンドRaceR xcTPI66材質(補強材)HARDSKINテクノロジーTLR
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら