カテゴリ

  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み

「mtb10b」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能M厚型 オルファ万能M厚型オルファ(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
イエロー/ブラックトラスコ品番342-8737全長(mm)138質量(g)29.5刃厚(mm)0.45適合替刃MTB10BRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カッター挽き廻し鋸 オルファカッター挽き廻し鋸オルファ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。 鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。 M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。 茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
用途切断作業に全長(mm)175.5刃長(mm)135ピッチ(mm)1材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)質量(g)100板厚(mm)0.38刃厚(mm)0.38切り幅(mm)1.25適合替刃XB217、MTB10B
SL-M820-R-SET 右のみ 10S シフトレバー SHIMANO SAINT SHIMANO(シマノ)SL-M820-R-SET 右のみ 10S シフトレバー SHIMANO SAINTSHIMANO(シマノ)
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
SHIMANO SAINT SL-M820 右レバーのみ 10S。・軽くて明快な操作性。・レバーフリクションを低減するベアリング内蔵。・ダウンヒルレースに最適な滑り止め付きエルゴノミックレバー。・インスタントリリース、マルチリリース、ツーウェイリリース。・MTB 10スピード、右のみ。・平均重量:SL-M820;123g(右のみ) SL-M820-B-I;114g(右のみ)
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1適合リア10スピード長さ(mm)アウターケーシング:1880シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:2050左右区別
SL-M820-R-SET 右のみ 10S シフトレバー SHIMANO SAINT SHIMANO(シマノ)SL-M820-R-SET 右のみ 10S シフトレバー SHIMANO SAINTSHIMANO(シマノ)
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
SHIMANO SAINT SL-M820 (I-spec B) 右レバーのみ 10S。・軽くて明快な操作性。・レバーフリクションを低減するベアリング内蔵。・ダウンヒルレースに最適な滑り止め付きエルゴノミックレバー。・インスタントリリース、マルチリリース、ツーウェイリリース。・MTB 10スピード、右のみ。・平均重量:SL-M820;123g(右のみ) SL-M820-B-I;114g(右のみ)
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1適合リア10スピード種別I-spec B長さ(mm)アウターケーシング:1880シリーズカラークランプI-SPECケーブル長(mm)インナー:2050左右区別