カテゴリ
- 自転車部品(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mtb10b」の検索結果

カッター挽き廻し鋸
オルファ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。 鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。 M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。 茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。用途切断作業に材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)全長(mm)175.5質量(g)100ピッチ(mm)1刃長(mm)135板厚(mm)0.38刃厚(mm)0.38切り幅(mm)1.25適合替刃XB217、MTB10B
SL-M820-R-SET 右のみ 10S シフトレバー SHIMANO SAINT
SHIMANO(シマノ)¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷SHIMANO SAINT SL-M820 右レバーのみ 10S。・軽くて明快な操作性。・レバーフリクションを低減するベアリング内蔵。・ダウンヒルレースに最適な滑り止め付きエルゴノミックレバー。・インスタントリリース、マルチリリース、ツーウェイリリース。・MTB 10スピード、右のみ。・平均重量:SL-M820;123g(右のみ) SL-M820-B-I;114g(右のみ)仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1適合リア10スピード長さ(mm)アウターケーシング:1880色シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:2050左右区別右
SL-M820-R-SET 右のみ 10S シフトレバー SHIMANO SAINT
SHIMANO(シマノ)¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷SHIMANO SAINT SL-M820 (I-spec B) 右レバーのみ 10S。・軽くて明快な操作性。・レバーフリクションを低減するベアリング内蔵。・ダウンヒルレースに最適な滑り止め付きエルゴノミックレバー。・インスタントリリース、マルチリリース、ツーウェイリリース。・MTB 10スピード、右のみ。・平均重量:SL-M820;123g(右のみ) SL-M820-B-I;114g(右のみ)仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1適合リア10スピード種別I-spec B長さ(mm)アウターケーシング:1880色シリーズカラークランプI-SPECケーブル長(mm)インナー:2050左右区別右