快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付
室内の快適な温度作り・空調チェックに
熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示
冷暖房使用の目安にも最適
壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)
測定範囲-10~50℃、0~100%RH質量(g)約107測定項目温度・湿度精度±1.5℃(23℃±5℃)それ以外は±2℃、±5%RH(23℃±5℃、40~80%RH)それ以外は±10%RH1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)0~100最小目盛1℃、2%RH使用環境-10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)設置方式壁掛け/卓上式保存環境-20~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)サイズ(mm)Φ129×34温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし