カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mtjnr」の検索結果

外径用ホルダ MTJNR/L
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷クランプシステムマルチクランプ式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0勝手右寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 外径加工用ホルダー MTJNR/L-W
イスカル¥12,980税込¥14,2781本ほか翌々日出荷から29日以内出荷ウェッジクランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3P
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-GN
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷汎用加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番121-6429材質IC8250切刃長さ(mm)L:22適合ホルダA-PTFNR/L-X/G、C#-DTGNR/L、DTGNR/L、MTENN-W、MTJNR/L-W、PTFNR-CA、PTFNR/L、PTGNR/L、PTGNR/L-X、PTGNR/L-X-JHP、PTGNR/L-X-JHP-MC、S-MTLNR/L-W、S-PTFNR/Lコーナー半径(mm)RE:0.8チップ形状三角形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)推奨加工条件ap:1.00~4.00、推奨加工条件f:0.18~0.40/rev
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応