「mtjnr3232」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
用途外径加工
ホルダ MTJN 住友電工ハードメタルホルダ MTJN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
クランプシステムウェッジオン適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0勝手
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
ホルダ タンガロイホルダタンガロイ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0
ホルダ HERTELホルダHERTEL(6件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷
外径切削用のホルダです。
用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。形状正三角形適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0種別ネガタイプピンロック式S6°(インサートを動かす時の角度)
外径用ホルダ MTJNR/L タンガロイ外径用ホルダ MTJNR/Lタンガロイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
クランプシステムマルチクランプ式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0勝手寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 外径加工用ホルダー MTJNR/L-W イスカルISOターン 外径加工用ホルダー MTJNR/L-Wイスカル
12,980税込14,278
1個ほか
翌日出荷から29日以内出荷
ウェッジクランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ ETGN 住友電工ハードメタルホルダ ETGN住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1本
当日出荷から8日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工、重切削用)形状三角形クランプシステムウェッジロック切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3P イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-F3Pイスカル
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウエイバイト4本セット ミスターマイスター超硬スロアウエイバイト4本セットミスターマイスター
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができるセット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max(R) P QS(TM) 旋削加工用シャンクバイト サンドビックT-Max(R) P QS(TM) 旋削加工用シャンクバイトサンドビック
15,980税込17,578
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途外径加工適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ
ホルダー 住友電工ハードメタルホルダー住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から8日以内出荷
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応サンドビック
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から4日以内出荷
クランプシステムウェッジオン適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0勝手
CoroCut(R) 1・2  浅溝加工用シャンクツールホルダ サンドビックCoroCut(R) 1・2 浅溝加工用シャンクツールホルダサンドビック
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
旋削ホルダー MTJ ケナメタル旋削ホルダー MTJケナメタル
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
外径ホルダー。MTJN93°
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら