カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mtjnr3232」の検索結果

外径用ホルダ MTJNR/L
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷クランプシステムマルチクランプ式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0勝手右寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 外径加工用ホルダー MTJNR/L-W
イスカル¥12,980税込¥14,2781個ほか翌々日出荷から29日以内出荷ウェッジクランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3P
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ TNGG-C
(19件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用