カテゴリ

  • 制御機器(61)
  • バイク部品(48)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 電気材料(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • カー用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 安全用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 溶接用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 切削工具(4)
  • 保管用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mto 20」の検索結果

311件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX2 3M

    結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX2

    3M(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    当日出荷
    様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
    用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0201材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
  • コンベックスベース 芝軽粗材

    コンベックスベース

    芝軽粗材(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。
  • 結束固定ベース 耐候タイプ モノタロウ

    結束固定ベース 耐候タイプ

    モノタロウ(69件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
    用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])2[204]
  • 結束固定ベース モノタロウ

    結束固定ベース

    モノタロウ(52件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
    用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66推奨静荷重(N[g])2[204]
  • 結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO

    結束バンド固定具 粘着シート付

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
  • 結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO30EX2 3M

    結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO30EX2

    3M
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    当日出荷
    様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
    用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0198材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系高さ(mm)7.4縦(mm)25横(mm)30適合結束タイ(mm)7.9以下テープアクリル系
  • VHBテープ強力固定ベース ユーボン

    VHBテープ強力固定ベース

    ユーボン(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    当日出荷
    VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
  • 結束固定ベース VHB粘着テープ付き モノタロウ

    結束固定ベース VHB粘着テープ付き

    モノタロウ(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
    用途電線の配線固定に仕様VHBテープ粘着剤付材質66ナイロン使用温度範囲-35℃~85℃材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])40[4080]
  • マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃適合バンド幅(mm)2.3~3.6使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
  • ヒューズ用分岐コード MTO

    ヒューズ用分岐コード

    MTO(5件のレビュー)
    3,294税込3,623
    1袋(10個)
    当日出荷
    車内の配線の加工をせずにヒューズボックスから電源を取り出すことが可能。 配線加工によるショートや断線等のリスクを回避できます。 取り出す電源には専用ヒューズを使用できるので安心です。 ETC・カーナビ・オーディオ等の取付やシガーソケットの増設作業に最適です。
    材質(スリーブ)PVC、(ギボシソケット)真鍮全長(mm)145最大電流(A)20コード長さ(mm)100コード径(Φmm)2.7太さ(sq)0.75(AWG18)使用可能電圧(V)DC12/24
  • PBAJ2000用ジャッキパッド MTO

    PBAJ2000用ジャッキパッド

    MTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • MTO DC12V COB クリップパネルライト DCC001 MTO

    MTO DC12V COB クリップパネルライト DCC001

    MTO
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    パネルライトにクリップを搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
    仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAGイエローエコロジー商品省エネ
  • 熊よけサイレン+電池B MTO

    熊よけサイレン+電池B

    MTO
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    サイレン音で危険な熊との遭遇を威嚇、回避します。音量調節付きのサイレン音で危険な熊を威嚇します。山間部での農作業時は柵などに吊るしておくと効果があります。USB_TYPE-CもしくはTYPE-Aの変換コネクターを使用してモバイルバッテリー(別売り)に接続して使用します。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様USB給電、乾電池の両方給電可能、電池ボックス付き(乾電池別売り)材質ポリプロピレン,ABS樹脂質量(g)電池ボックス:57(乾電池含まず)連続使用時間5000mAモバイルバッテリーで約18~20時間連続作動,10000mAモバイルバッテリーで約40時間連続作動音量(dB)110
  • Sわんわんソーラー24H MTO

    Sわんわんソーラー24H

    MTO
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • 熊よけサイレン MTO

    熊よけサイレン

    MTO
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    サイレン音で危険な熊との遭遇を威嚇、回避します。音量調節付きのサイレン音で危険な熊を威嚇します。山間部での農作業時は柵などに吊るしておくと効果があります。USB_TYPE-CもしくはTYPE-Aの変換コネクターを使用してモバイルバッテリー(別売り)に接続して使用します。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様USB給電式材質ポリプロピレン,ABS樹脂連続使用時間5000mAモバイルバッテリーで約18~20時間,10000mAモバイルバッテリーで約40時間連続作動音量(dB)110
  • MTO DC12V COB マグネットパネルライト DCC002 MTO

    MTO DC12V COB マグネットパネルライト DCC002

    MTO
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    パネルライトにマグネットを搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
    仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAGイエローエコロジー商品省エネ
  • Sわんわんソーラー24+KB MTO

    Sわんわんソーラー24+KB

    MTO
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sサイレンソーラー24+KB MTO

    Sサイレンソーラー24+KB

    MTO
    9,398税込10,338
    1台
    3日以内出荷
    人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • 熊よけ わんわんホーン カラビナ 乾電池ケース付き 熊除けホーン 強力メガホン型 最大音量110db MTO

    熊よけ わんわんホーン カラビナ 乾電池ケース付き 熊除けホーン 強力メガホン型 最大音量110db

    MTO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    熊の嫌いな大型犬の吠え声で危険な熊との遭遇を威嚇、回避!。ハイキングや山歩きだけでなく、農作業中の熊、猪、鹿の威嚇にも効果あり。状況に合わせてボリュームつまみで音量調節可能。単3電池別売り。アルカリ単三電池6本で、最大音量約12時間動作。モバイルバッテリー5V~12V(別売り)の電源使用も可能。最大音量110dbで使用した場合、5000mAの小型タイプで約18~20時間連続作動、10000mAで約35~40時間連続作動
    用途熊よけに。熊 大型犬 唸り声 吠え声 威嚇回避 アウトドア キャンプ 山歩き 林業 登山 山菜取り 害獣対策 熊対策 熊除けセット内容ホーン、電池ボックス、TypeA→C変換コネクタ、カラビナ材質ABS質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×12ケーブル長(cm)60
  • Sサイレンソーラー24H MTO

    Sサイレンソーラー24H

    MTO
    8,398税込9,238
    1台
    3日以内出荷
    人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sサイレンソーラー夜間+KB MTO

    Sサイレンソーラー夜間+KB

    MTO
    9,398税込10,338
    1台
    3日以内出荷
    人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sサイレン夜間+KB MTO

    Sサイレン夜間+KB

    MTO
    7,898税込8,688
    1台
    3日以内出荷
    人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sサイレン夜間 MTO

    Sサイレン夜間

    MTO
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sサイレンソーラー夜間 MTO

    Sサイレンソーラー夜間

    MTO
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sわんわん夜間+KB MTO

    Sわんわん夜間+KB

    MTO
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • MTOインバーター発電機 EG-2750i EIGERTOOL(アイガーツール)

    MTOインバーター発電機 EG-2750i

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    良質な電気を生むインバーター方式。 インバーターの働きによって安定した正弦波出力を発揮。 良質な電気が必要とされるPCや精密機器でも安心して使用することができます。 発電体が小さいので軽量かつコンパクト、持ち運びが手軽に行えます。 不可に応じてエンジン出力を適切に制御する「エコノミーコントロール」を搭載しているため燃費が良い。 防音カバーを採用しているので静かです。 50Hzと60Hzがスイッチひとつで切り替え可能なので、AC100V 50Hz・60Hzの電気製品が使用できます。
    付属品燃料計質量(kg)21※ガソリン・オイル未充填時周波数(Hz)50/60電源交流:100Vコンセント×2 合計25Aまで、直流:DC12Vシガーソケット8.3Aまで USB5Vポート×2合計3.1Aまで定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×285×460使用燃料無鉛レギュラーガソリン騒音値(dB)63※エコモード7m定格出力AC100V2.5kVA燃料タンク容量(L)5連続運転時間(h)約3.6(定格)~約7(エコモード時)始動方式リコイルスターターエンジンオイル容量(mL)400動作温度範囲(℃)20~50
  • Sわんわんソーラー夜間 MTO

    Sわんわんソーラー夜間

    MTO
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sわんわんホーン24H+KB MTO

    Sわんわんホーン24H+KB

    MTO
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)最大:110センサー感知範囲約3m,約120度
  • MTO DC12V COB 1灯式スタンドライト DCC005 MTO

    MTO DC12V COB 1灯式スタンドライト DCC005

    MTO
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    パネルライト1枚に全高2.4mのスタンドを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12-14V COBLEDプレート 6000kDC12 COB システムパネルライト 標準組合せ商品。調光赤外線式リモコンでON-OFF、明るさ3段階、点滅の切替ができます。
    仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAGイエロー電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • MTO DC12V COB くねくね棒パネルライト DCC003 MTO

    MTO DC12V COB くねくね棒パネルライト DCC003

    MTO
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    パネルライトにくねくね棒を搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
    仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAGイエローエコロジー商品省エネ
  • MTO DC12V COB ハンディ三脚パネルライト DCC004 MTO

    MTO DC12V COB ハンディ三脚パネルライト DCC004

    MTO
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    パネルライトにハンディ三脚を搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
    仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAGイエローエコロジー商品省エネ
  • MTO DC12V COB マグネットパネルライト リモコン付き DCC002-D MTO

    MTO DC12V COB マグネットパネルライト リモコン付き DCC002-D

    MTO
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    パネルライトにマグネットを搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
    仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAGイエローエコロジー商品省エネ
  • 12Vプロ用ジャンプス ターター MTO

    12Vプロ用ジャンプス ターター

    MTO
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷
    12V専用のジャンプスターターです。最大で1500Aもの電流を出力できます。過充電や逆流、逆接続やショートに対しての保護回路もあるので安全に使用できます。発火しないリン酸鉄リチウムバッテリーを使用している為、安心して使用できます。
    付属品収納ケース、ACアダプター(5V-3A)、USBケーブル(USAB-A to USB-C)、USBケーブル(USB-C to USB-C)質量(g)575使用温度範囲(℃)-20~60出力【DC】12V / USB1の場合5V/2.4A 、USB2の場合5V/1A保護回路過充電、逆流、過電流、逆接続、ショート充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)12000サイズ(mm)175×92.5×45.5充電可能回数1000ピーク電流(A)1500
  • MTO DC12VCOB 吸盤パネルライト DCC010 MTO

    MTO DC12VCOB 吸盤パネルライト DCC010

    MTO
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    パネルライトに吸盤を搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
    仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAGイエローエコロジー商品省エネ
  • MTO DC12VCOB 吸盤パネルライトリモコン付き DCC010-D MTO

    MTO DC12VCOB 吸盤パネルライトリモコン付き DCC010-D

    MTO
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    パネルライトに吸盤を搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
    仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAGイエローエコロジー商品省エネ
  • MTO DC12V COB くねくね棒パネルライト リモコン付き DCC003-D MTO

    MTO DC12V COB くねくね棒パネルライト リモコン付き DCC003-D

    MTO
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    パネルライトにくねくね棒を搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
    仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAGイエローエコロジー商品省エネ
  • MTO DC12V COB ハンディ三脚パネルライト リモコン付き DCC004-D MTO

    MTO DC12V COB ハンディ三脚パネルライト リモコン付き DCC004-D

    MTO
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    パネルライトにハンディ三脚を搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
    仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAGイエローエコロジー商品省エネ
  • MTO DC12V COB クリップパネルライト リモコン付き DCC001-D MTO

    MTO DC12V COB クリップパネルライト リモコン付き DCC001-D

    MTO
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    パネルライトにクリップを搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
    仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAGイエローエコロジー商品省エネ
  • 結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT20EX2 3M

    結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT20EX2

    3M
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    当日出荷
    様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
    用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0199材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系乳白高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系