モータドライバIC(TB67B001FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67H452FTG)の評価基板
TB67B001FTGは、PWMチョッパ方式3相ブラシレスモータのセンサレスドライバです。速度制御でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。BiCDプロセスを採し、出耐圧25V/3.0A 、最大動作電圧22Vを実現しています。
モータを接続することで、モータを制御することが可能です。
TB67B001FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。
3 相全波センサレス駆動方式 PWM チョッパ方式 パルスデューティ入力制御/アナログ電圧入力制御選択可能出力 PMW デューティ調整可能
進み角制御機能の選択可能
ラップ通電機能の選択可能 (120°通電、135°通電、150°通電)
ソフトスイッチングの選択可能
回転数検出信号 (FG_OUT)
ロック検出信号 (LD_OUT): TB67B001FTG :通常時 High:異常時 Low TB67B001AFTG :通常時 Low:異常時 High
起動設定の調整可能
強制転流周波数制御機能の選択可能
PWM 周波数選択可能
再起動機能 過電流検出回路 (ISD) 熱遮断回路 (TSD) 低電圧検出回路 (UVLO) 電流制限回路