カテゴリ
- 電気材料(17)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mto20ex」の検索結果

結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX2
3M(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(100個)当日出荷様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0201材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系色黒高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
結束固定ベース 耐候タイプ
(69件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66色黒材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])2[204]
マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付
PANDUIT(パンドウイット)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)ほか当日出荷粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66色黒規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃適合バンド幅(mm)2.3~3.6使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
VHBテープ強力固定ベース
ユーボン(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(20個)当日出荷VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
結束固定ベース VHB粘着テープ付き
(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)当日出荷結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。用途電線の配線固定に仕様VHBテープ粘着剤付材質66ナイロン色黒使用温度範囲-35℃~85℃材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])40[4080]
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
結束固定ベース
(52件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)当日出荷結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66色白推奨静荷重(N[g])2[204]
FXモップ替糸
テラモト(10件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷水含みに優れた定番のモップです。ヒールマークなどの頑固な汚れもしっかり拭き上げます。また他社商品との互換性がございます。用途モップ替え糸、樹脂ヘッドタイプ、ヘッドチェンジ式、床清掃などに材質毛:綿、ポリエステル質量(g)260種類水拭きモップエコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)210×240エコマーク認定番号21 104 006繰り返し・詰め替え対応
結束バンド固定具 粘着シート付
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT20EX2
3M¥2,898税込¥3,1881袋(100個)当日出荷様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0199材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系色乳白高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
結束バンド 固定ベース SKM
ユーボン(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1袋(10個)ほか当日出荷結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。材質66ナイロン色ナチュラル寸法D(Φmm)3.2
VHB粘着テープ付きマウントベース
PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系色黒使用場所屋内・屋外用
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(100本)ほか当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-20~85
マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1袋(100個)ほか当日出荷粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94V-2
結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO30EX2
3M¥6,998税込¥7,6981袋(100個)当日出荷様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0198材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系色黒高さ(mm)7.4縦(mm)25横(mm)30適合結束タイ(mm)7.9以下テープアクリル系
520x11x440mm トレー用ウォールパネル(ESD)
エスコ¥4,310税込¥4,7411個翌日出荷仕様48溝付、アース端子付適合EA506EX-2~-5用パネルエスコ品番EA506EX-0材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×440×11ねじ穴(Φmm)5外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×440×11
ケーブルタイマウント
(22件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(100個)当日出荷ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2