カテゴリ

  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)

「mtp-150」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップハンドル マグネットホルダー付き エム5からエム12 ニューストロング販売タップハンドル マグネットホルダー付き エム5からエム12ニューストロング販売
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ねじ加工やねじ山修正などで工作機械を使用するほどでもない場合に便利です。 マグネットホルダー付で、タップのねじ切りの作業がスムーズに行えます。 タップ加工忘れや数個の加工の時手動で手軽に作業できます。 加工物が大きすぎて機械加工が出来ない場合に使用出来ます。 適合タップサイズM3~M12です。2段階ロック式です。
用途ねじ立て作業用、ネジ切りに適合タップM3~M12仕様マグネット付タップハンドルトラスコ品番824-8346材質FC300質量(kg)3.2タイプタップ用全高(mm)315最大ストローク(mm)85吸着方法永磁式磁石寸法(mm)50×60×55吸着力(kN)0.8
ゴム足 栃木屋ゴム足栃木屋
46税込51
1個
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDMタイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定