カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 日用品(6)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「mtr-6」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチセット マルチクラフト

    トルクレンチセット

    マルチクラフト
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    全長(mm)465種類プレセット形差込角(mm)12.7ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途検査用/締め付け用
  • アンテナ式拡大鏡 SK(新潟精機)

    アンテナ式拡大鏡

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    拡大ミラー採用、アンテナグリップで長さ調整可能。
    用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。材質(本体)ステンレス材質(ミラー)ガラス
  • ツートンカラー トイレラック 萩原

    ツートンカラー トイレラック

    萩原
    10,980税込12,078
    1台(1台)
    翌々日出荷
    ナチュラル×ホワイトのツートンカラーがおしゃれなトイレラック。背面は薄めのホワイトでキレイに塗装されています。主材には滑らかで優しい木目が特徴の桐を使用。湿気に強く、耐久性もあるので長くお使いいただけます。バスケットにはサニタリー用品などが収納できます。サイズ(約)cm:
    用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして内寸(cm)バスケット:(約)幅26×奥行11×深さ10内寸(幅×奥行×高さ)(cm)扉内内寸(小):約14×12×(上)26・(下)27、扉内内寸(大):約29×12×40
  • フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品 萩原

    フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品

    萩原
    6,998税込7,698
    1台(1台)
    翌々日出荷
    ナチュラル×ホワイトのツートンカラーがおしゃれなトイレラック。背面は薄めのホワイトでキレイに塗装されています。主材には滑らかで優しい木目が特徴の桐を使用。湿気に強く、耐久性もあるので長くお使いいただけます。バスケットにはサニタリー用品などが収納できます。
    用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。材質主材:桐、柳可動棚:3ピッチ
  • トイレラック スリム 掃除用品入れ 引き出し式 萩原

    トイレラック スリム 掃除用品入れ 引き出し式

    萩原
    7,998税込8,798
    1台(1台)
    翌々日出荷
    狭いトイレの隙間に置ける幅14cmのトイレラック。スリムなのに、収納力は抜群!下の引き出しにはトイレットペーパーやトイレブラシ、洗剤、消臭スプレーなどの掃除道具、上の引き出しや天板下収納にはお掃除シートやタオル、サニタリー用品などが収納できます。天板はスマホの一時置き場としても便利です。真っ白でシンプルなデザインなのでトイレがスッキリと清潔感のある空間に。また、取っ手を付けるだけのほぼ完成品なので届いたその日からすぐに使い始めることができます。2023年6月~キャスター付きが選べるようになりました。
    用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして材質主材:MDFホワイト外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×50×58.5
  • 完成品 コストコ対応 スリムトイレラック 萩原

    完成品 コストコ対応 スリムトイレラック

    萩原
    8,998税込9,898
    1台(1台)
    翌々日出荷
    コストコのトイレットペーパーが入る幅17cmのトイレラック。スリムなのに、収納力は抜群!下の引き出しにはトイレットペーパーやトイレブラシ、洗剤、消臭スプレーなどの掃除道具、上の引き出しや天板下収納にはお掃除シートやタオル、サニタリー用品などが収納できます。天板はスマホの一時置き場としても便利です。トイレットペーパーは直径13cmまでの太巻きタイプも入ります。また、キャスター付きなのでたくさん収納しても楽に動かすことができます。真っ白でシンプルなデザインなのでトイレがスッキリと清潔感のある空間に。また、取っ手を付けるだけのほぼ完成品なので届いたその日からすぐに使い始めることができます。
    用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして材質主材:化粧繊維板ホワイトタイプキャスター付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×58×59
  • 4色から選べる スリム トイレラック トイレ収納 キャスター 隙間収納 キャスター付き 萩原

    4色から選べる スリム トイレラック トイレ収納 キャスター 隙間収納 キャスター付き

    萩原
    12,980税込14,278
    1台(1台)
    翌々日出荷
    狭いトイレでも使える!スペースを有効利用できるトイレラック。トイレ掃除用ブラシやトイレットペーパー、掃除道具、サニタリー用品なども隠して収納ができるので、見た目もとてもスッキリ。背面にはブラシを収納することもできます。キャスター付きで簡単に動かせるのでお掃除もラクラク。シンプルなデザインから木目のあるアンティーク風まで…豊富な4色から選べるのでトイレの雰囲気に合ったデザインをお選びいただけます。
    用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16×50×66
  • トイレラック コンパクト 使いやすい 幅45cm 完成品 サニタリー収納 萩原

    トイレラック コンパクト 使いやすい 幅45cm 完成品 サニタリー収納

    萩原
    12,980税込14,278
    1台(1台)
    翌々日出荷
    奥行き14cmでトイレの狭い空間にも置きやすいトイレラック。スリムな見た目ですが、収納力は抜群。お掃除シートやブラシ、サニタリー用品などのトイレ小物を整理して収納できます。トイレットペーパーも最大5個まで収納可能。外せて便利なゴミ箱も付いています。さらに完成品なので面倒な組み立ても不要です。控えめピンクが大人可愛い「ハート付き」タイプと、シンプルでどのインテリアにも合わせやすい「無地」タイプの2種類から選べます。
    用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。材質主材:MDF外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45×14×63
  • タイニーツール・ボーリング カーメックス

    タイニーツール・ボーリング

    カーメックス
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
  • つりピタ/レールシステム(レールのみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタ/レールシステム(レールのみ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    10日以内出荷
    船釣り用万力・レンタルボート用万力にも取付可能です。 本製品を万力ベースに組み込むことで、「BMOフィッシングギア」と「つりピタ」のアタッチメントを複合して使用することが可能です。 つりピタレールシステム(吸盤・ビス固定タイプ)のスペアパーツとして使用可能です。
  • タイニーツール ボーリング カーメックス

    タイニーツール ボーリング

    カーメックス
    4,998税込5,498
    1個ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質超硬
  • アルミ製 消防 地下式消火栓用 スタンドパイプ エルボ部脱着(離脱)型 ストレート(接続部 町野式) 岩崎製作所

    アルミ製 消防 地下式消火栓用 スタンドパイプ エルボ部脱着(離脱)型 ストレート(接続部 町野式)

    岩崎製作所
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    アルミ製消防 地下式消火栓用スタンドパイプです。 マンホール等の地下にある消火栓から このスタンドパイプを接続し、消防ホースと管そう(ノズル)を結合することで、消火・放水・給水活動ができる消火用資器材です。消火用資器材としては軽量かつ脱着操作も簡単で、消防車両が進入できない狭小地や住宅密集地域では、火元付近の消火栓・排水栓を活用した有効な消火活動ができます。別売りの『BENRIキャップ』を使用すれば、家庭で使用されている水栓のように開閉できますので、緊急時の水道水配給にも利用できます。接続部分は65Aサイズの町野式(差込式)となっております。接続部分は65Aサイズの町野式(差込式)となっております。 。吐出部のエルボ部分が脱着(離脱)できるので、使用後にはコンパクトに収納できます。また、エルボ部分を外した状態では吐出部分は上向きになるので、水平方向にホースを這わすことができない状況で使用される場合にも重宝されます。 。使用後のスタンドパイプと消火栓の取り外しには別売りの『スタンドパイプ引き上げキー』をご利用ください。
    用途検索キーワード:/パイプ/地下/消火用/送水/双口/スタンド/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/引き上げ/媒介/軽量/ハンドル/自治会/安全/給水/キーハンドル材質アルミ製吐出口径(呼び径)65A口径吸水側(呼び径)65A
  • 鋼管用 くい込み継手 MTR ティー片ニップル マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MTR ティー片ニップル

    マルエム産業
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状ニップル最高使用温度(℃)300
  • デジタル指示調節計:C1Mシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C1Mシリーズ

    azbil(旧:山武)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
    用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • トリマーテーブル スタックスツールス

    トリマーテーブル

    スタックスツールス(10件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
    付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)
  • リーマ HS S柄 MTR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 MTR

    EIKO(栄工舎)
    329,800税込362,780
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51シャンクストレートシャンク
  • ミニチュアレンガ 玉川窯業

    ミニチュアレンガ

    玉川窯業
    599税込659
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    小さくてかわいいミニチュアレンガ
    用途ジオラマレンガに最適です
  • スイスカット チップ SCIR/L-41-MTR/MTL イスカル

    スイスカット チップ SCIR/L-41-MTR/MTL

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    60°ねじ切り加工用チップです。
    用途ねじ切り加工用。材質IC1008材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR40C MTR40Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR40C MTR40Cシリーズ

    コノエ
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40C●直径(mm):60●高さ(mm):120●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1584g
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR30C MTR30Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR30C MTR30Cシリーズ

    コノエ
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR30C●直径(mm):48●高さ(mm):90●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:900g
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR36B MTR36Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR36B MTR36Bシリーズ

    コノエ
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36B●直径(mm):55●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:928gアズワン品番65-5944-37
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ

    コノエ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32A●直径(mm):50●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:420gアズワン品番65-5944-29
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR40B MTR40Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR40B MTR40Bシリーズ

    コノエ
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40B●直径(mm):60●高さ(mm):80●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1056g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR40A MTR40Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR40A MTR40Aシリーズ

    コノエ
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40A●直径(mm):60●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:660g
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR36B MTR36Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR36B MTR36Bシリーズ

    コノエ
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36B●直径(mm):55●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:928gアズワン品番65-5944-36
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR36A MTR36Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR36A MTR36Aシリーズ

    コノエ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36A●直径(mm):55●高さ(mm):45●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:580g
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズ

    コノエ
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32B●直径(mm):50●高さ(mm):64●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:672gアズワン品番65-5944-31
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ

    コノエ
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32A●直径(mm):50●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:420gアズワン品番65-5944-28
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズ

    コノエ
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32B●直径(mm):50●高さ(mm):64●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:672gアズワン品番65-5944-30
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR36C MTR36Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR36C MTR36Cシリーズ

    コノエ
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36C●直径(mm):55●高さ(mm):108●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1392g
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR32C MTR32Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR32C MTR32Cシリーズ

    コノエ
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32C●直径(mm):50●高さ(mm):96●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1008g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR30A MTR30Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR30A MTR30Aシリーズ

    コノエ
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR30A●直径(mm):48●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:400g
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR30B MTR30Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR30B MTR30Bシリーズ

    コノエ
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR30B●直径(mm):48●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:600g