カテゴリ
- 制御機器(39)
- メカニカル部品(29)
- バイク部品(6)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ
コノエ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20A●直径(mm):35●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:173gアズワン品番65-5943-91
15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ
コノエ¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20A●直径(mm):35●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:173gアズワン品番65-5943-92
20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズ
コノエ¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20B●直径(mm):35●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:231gアズワン品番65-5943-94
30割台形丸ナット Cタイプ MTR20C MTR20Cシリーズ
コノエ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20C●直径(mm):35●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:346g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズ
コノエ¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20B●直径(mm):35●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:231gアズワン品番65-5943-93
ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付
ラクテム(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。用途吸着や固定、保持など。材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(磁石)ネオジム両面テープ3M Y-4920(t0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
マジックチューブ UBKMT-Rシリーズ
ユーボン¥3,198税込¥3,5181袋(5m)3日以内出荷マジックテープ付きチューブで工具なしで簡単結束ができ、しかも着脱が自在です。 柔軟な材質で、どんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます。 サイズは豊富で配線にピッタリの被覆が可能です。 部分的な着脱が可能で配線の分岐も可能です。 グレー・黒のリバーシブルです。材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚0.35mm)
15割台形丸ナット(SUS304・右ねじ) SMTRシリーズ
コノエ¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
鋼管用 くい込み継手 MTR ティー片ニップル
マルエム産業¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷から8日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼形状ニップル最高使用温度(℃)300
チップSMD タンタルコンデンサー 標準形 25V/0.47uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥56,980税込¥62,6781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 小形 6.3V/6.8uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥56,980税込¥62,6781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 小形 6.3V/33uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥84,980税込¥93,4781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 小形 25V/0.68uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥56,980税込¥62,6781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 小形 16V/4.7uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥84,980税込¥93,4781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 小形 16V/3.3uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥56,980税込¥62,6781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 小形 10V/6.8uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥84,980税込¥93,4781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 小形 10V/2.2uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥56,980税込¥62,6781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 標準形 35V/0.22uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥56,980税込¥62,6781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 標準形 35V/0.1uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥56,980税込¥62,6781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 小形 6.3V/68uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥84,980税込¥93,4781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 小形 6.3V/4.7uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥56,980税込¥62,6781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 小形 25V/4.7uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥84,980税込¥93,4781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 小形 16V/1.5uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥56,980税込¥62,6781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 小形 10V/4.7uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥56,980税込¥62,6781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 小形 35V/3.3uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥84,980税込¥93,4781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 小形 25V/3.3uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥84,980税込¥93,4781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 小形 25V/2.2uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥84,980税込¥93,4781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 小形 25V/1.5uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥56,980税込¥62,6781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 小形 16V/6.8uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥84,980税込¥93,4781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 小形 16V/2.2uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥56,980税込¥62,6781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 小形 10V/3.3uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥56,980税込¥62,6781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
20MTR BLACK DVI-D DUAL LINK M-M
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 20mRoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー 標準形 35V/0.33uF(2000個/1リール)
エーアイシーテック¥56,980税込¥62,6781リール(2000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら