カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 測定用品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mts-05」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空パッド ZP2-TB SMC真空パッド ZP2-TBSMC
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向
エコノミーデジタルフォースゲージ用手動計測スタンド アズワンエコノミーデジタルフォースゲージ用手動計測スタンドアズワン
97,980税込107,778
1台
当日出荷
ストローク(mm)300寸法(mm)120×160×454質量(kg)約5.3高さ(mm)(サンプル最大)約200ベース寸法(mm)120×160アズワン品番4-4500-05
マルチステッパ用手すり HARAX(ハラックス)マルチステッパ用手すりHARAX(ハラックス)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2005-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2005-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
寸法H(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2004-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2004-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
3日以内出荷
寸法H(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2008-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2008-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
3,288税込3,617
1袋(50個)
3日以内出荷
寸法H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2002-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2002-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
3日以内出荷
寸法H(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-01-L-D SAMTECSamtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-01-L-DSAMTEC
219税込241
1個
6日以内出荷
仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●テールピン長 : 2.29mm●対応ピン長 : 3.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
MTL・MTE・MTS メタルラッチ イマオコーポレーションMTL・MTE・MTS メタルラッチイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。 帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムによって決まります。
MOR-TORQソケットセット Lisle(ライル)MOR-TORQソケットセットLisle(ライル)
6,598税込7,258
1セット
翌日出荷
5個組。セット内容:MTS-0、MTS-1、MTS-2、MTS-3、MTS-。付属品:収納用ビニールホルダー。Chrysler、GM、Jeepなどの車両に使用されているMORTORQ(モルトルク)ファスナーの脱着に対応します。耐久性に優れた熱処理済み合金鋼ソケットを採用しています。コンパクトに収納できるビニールホルダー付きです。
材質合金鋼(熱処理済み)差込角(inch)3/8
MTS - プレシジョンシリンダ SMCMTS - プレシジョンシリンダSMC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ミニミニ天ぷら角型 8点セット ヒロショウミニミニ天ぷら角型 8点セットヒロショウ
10,980税込12,078
1式(1式)
4日以内出荷
ミニミニ天ぷら角型 8点セットは、天ぷらに必要な調理器具のセットです。少量の油で料理が可能で、お弁当や1~2人用などの調理に便利なセットです。バット、トレー、角アミ、トングまでついて下ごしらえなどの作業にピッタリです。
用途揚げ物・天ぷら調理に。仕様適正油量(g):500材質本体:鉄、バット:18-8ステンレス、トング:18-0ステンレス質量(g)955(本体:620、バット:110、トレー:115、アミ:65、トング:45)加工本体:ふっ素樹脂塗膜加工全長(cm)【トング】約19.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:24×13×8.1、バット:18.5×11.5×3、トレー:24×15.5×2、アミ:19.5×13×1.3満水容量(L)1.9
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2012-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2012-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
3,688税込4,057
1袋(50個)
3日以内出荷
寸法H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2506-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2506-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
3日以内出荷
寸法H(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2014-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2014-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
3日以内出荷
寸法H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニ天ぷら角型セット ヒロショウミニミニ天ぷら角型セットヒロショウ
5,988税込6,587
1セット(8点)
3日以内出荷
少量の油で調理が可能、お弁当や1~2人用の揚げ物に便利なセット。エビフライやアスパラなど長い食材も楽に揚げられます小麦粉・卵・パン粉をつけられて下ごしらえに便利なバットとトング付き、揚げ物がスムーズにできるセットです
用途とんかつや天ぷらなどの揚げ物調理に仕様天ぷら鍋適正油量(g):500●熱源:オール熱源対応材質天ぷら鍋・アミ/鉄、バット・トレー/ステンレス鋼満水容量(L)1.9(天ぷら鍋)
段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
10,980税込12,078
1袋(100個)ほか
3日以内出荷
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2006-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2006-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
3日以内出荷
寸法H(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2520-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2520-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
3日以内出荷
寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2512-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2512-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
3,688税込4,057
1袋(50個)
3日以内出荷
寸法H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2015-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2015-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2010-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2010-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
3,598税込3,958
1袋(50個)
3日以内出荷
寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2508-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2508-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
3,288税込3,617
1袋(50個)
3日以内出荷
寸法H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
10,980税込12,078
1袋(100個)ほか
3日以内出荷
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧600VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2514-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2514-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
3日以内出荷
寸法H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2515-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2515-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
3日以内出荷
寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2020-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2020-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
4,698税込5,168
1袋(50個)
3日以内出荷
寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2505-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2505-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)
3日以内出荷
寸法H(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2502-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2502-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
3日以内出荷
寸法H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトメガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 MTS5M形用プーリについては別途お問い合わせください。
材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト高さ(mm)5.3タイプUタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
プレシジョンシリンダ  (MTS25-5~) SMCプレシジョンシリンダ (MTS25-5~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2510-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2510-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
3,598税込3,958
1袋(50個)
3日以内出荷から57日以内出荷
寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングツール用ニードル ナベヤマーキングツール用ニードルナベヤ
158,800税込174,680
1個
3日以内出荷
材質焼入鋼寸法B(mm)R0.5RoHS指令(10物質対応)対応
プレシジョンシリンダ  (MTS25-2~) SMCプレシジョンシリンダ (MTS25-2~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
プレシジョンシリンダ  (MTS8-~) SMCプレシジョンシリンダ (MTS8-~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動
ミントストライプPEバッグ HEADS(ヘッズ)ミントストライプPEバッグHEADS(ヘッズ)
1,198税込1,318
1パック(100枚)
6日以内出荷
ミントカラーのストライプデザインがさわやかで好印象の小判抜きのポリ袋です。清潔感があるので洋菓子はもちろん、理美容系雑貨や、ブライダル、ホワイトデイなど幅広い業種の方におすすめです。
仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)入数(枚)100
Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-01-L-DV SAMTECSamtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-01-L-DVSAMTEC
259税込285
1個
6日以内出荷
仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●オス/メス : オス●表面実装マイクロ低プロファイル端子ストリップ - FTSシリーズ. Samtec社によるこのFTSシリーズは1.27 mmピッチSMTマイクロ低プロファイル端子ストリップで、ボディ全高は1.27 mmです。 このFTSシリーズのマイクロ低プロファイル端子ストリップは、適切なソケットストリップかIDCケーブルアセンブリとかん合します。. 0.25 μmの金めっきコンタクト、すずめっきテール 定格電流: 1.75 A 動作温度: -55 → +125 ℃. FTS-xxx-01-x-xxは長さ3.05 mmのポストを備え、FFSDシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 159-880 159-880 を参照 FTS-xxx-02-x-xxは長さ1.91 mmのポストを備え、FLEシリーズのソケットとかん合。代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照 FTS-xxx-03-x-xxは長さ1.65 mmのポストを備え、CLPシリーズのソケットとかん合。代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-03-L-D SAMTECSamtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-03-L-DSAMTEC
249税込274
1個
6日以内出荷
仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●テールピン長 : 2.29mm●対応ピン長 : 1.65mm●スルーホール取り付けマイクロ低プロファイル端子ストリップ - FTSシリーズ. SamtecのFTSシリーズのヘッダは、1.27 mmピッチスルーホールマイクロ低プロファイル端子ストリップで、ボディ全高は1.27 mmです。 このFTSシリーズのマイクロ低プロファイル端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップかIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 0.25 μmの金めっき付きコンタクト、すずめっきテール 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃. FTS-xxx- 01 -x-xxはポスト長3.05 mmで、FFSDシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 159-880 159-880 を参照FTS-xxx- 03 -x-xx はポスト長1.65 mmで、CLPシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照RoHS指令(10物質対応)対応