カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mts-420sp」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリタッピングスプレー TRUSCOモリタッピングスプレーTRUSCO
2,698税込2,968
1本(420mL)
当日出荷
二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止。
用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。タイプ塩素系形状スプレー仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤トラスコ品番122-8625黒灰色使用温度範囲100℃以下適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
スプレー用ロングノズル PP製 TRUSCOスプレー用ロングノズル PP製TRUSCO(88件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物