カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
- 制御機器(22)
- 防犯用品(14)
- オフィス家具(7)
- 測定用品(6)
- 切削工具(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 溶接用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク部品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(71)
- 廣杉計器(21)
- マザーツール(14)
- アイリスオーヤマ(8)
- イスカル(5)
- イマダ(5)
- 三ツ星ベルト(3)
- メモリーターフ(3)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- 未来工業(2)
- IKA(2)
- パナソニックコネクト(2)
- 和光精機(2)
- イマオコーポレーション(1)
- キングジム(1)
- 長谷川工業(1)
- マイト工業株式会社(1)
- trad(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mts2」の検索結果

プレシジョンシリンダ (MTS20-2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
プレシジョンシリンダ (MTS25-2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
20pcsメカニックツールセット
trad¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷スペースの限られた狭い場所での作業に最適 早送りツマミ付セット内容ソケット:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル、+ドライバービット:No.0・1・2、-ドライバービット:4・5・6mm、六角ビット:2.5・3・4・5・6mm差込角(mm)6.35山数ギア:20セット商品数20強度(Nm)ラチェット:20RoHS指令(10物質対応)対応
FM受信型SNTPタイムサーバー
マスプロ電工¥99,980税込¥109,9781個当日出荷FM放送の時報情報を時刻源として稼働するSNTPサーバー。AC電源方式に加えPoE電源方式にも対応。LED表示により電源、ステイタス、稼働状況を一目で確認可能。インターネットに依存しない時刻同期が可能。ネットワークレコーダーやネットワークカメラに接続することで、ログやイベントの時刻整合性が改善され、トラブル時の信頼性向上につながる用途官公庁関係 / 学校 / 病院付属品屋内用FMアンテナ(コード長 約10m) / ACアダプター(コード長 約2m) / アンテナコード(コード長 約1m、FM受信確認用)仕様時刻受信:FMアンテナ接続、時刻同期源:時報(NHK FM)により正時に同期使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC100 ±10%以内 50/60Hz接続LANケーブル接続インピーダンス【FMアンテナ用RF入力端子】75Ω通信方式TCP/IP、UDP/IP、ICMPコネクタ【制御・同期入出力端子】RJ-45形 PoE対応(IEEE802.3af/at)×1 【FMアンテナ用RF入力端子】BNC端子×1 【FM受信機器用端子】ミニジャック(Φ3.5mm)×1RoHS指令(10物質対応)対応給電方式ACアダプターまたはACコンセント経由対応プロトコル時刻情報:SNTP通信インターフェース10BASE-T/100BASE-TX
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2015-00( ピッチ2.00mm)1列
廣杉計器¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スティッククリーナー 別売アタッチメントツールセット
アイリスオーヤマ¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷スティッククリーナーに用途に応じて簡単に付け替えできるアタッチメントツールセットです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×96×295![マニホールド(ターミナル ストレート) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160631-140123-02.jpg)
マニホールド(ターミナル ストレート)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットコイルマットレス
アイリスオーヤマ¥17,980~税込¥19,778~1枚翌日出荷厚さ21cmのかためのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)色ホワイト硬さマットレス:かため線径(Φmm)スプリング(約):内側1.9、外側2.3厚さ(cm)マットレス:約21材質(中材)コイルスプリング:【詰めもの】ウレタンフォーム、フェルト(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)材質(側地)表:ポリエステル100%、裏:ポリプロピレン100%
MTL・MTE・MTS メタルラッチ
イマオコーポレーション¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。 帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムによって決まります。
ボルテックスミキサー 6778用 オプション
IKA¥299,800税込¥329,7801式4日以内出荷マイクロプレートシェーカー(マイクロウェルプレート2枚または4枚で使用します。)スピードとストロークは、マイクロウェルプレート用に最適に調節されています。電子スピード制御。タイマーは1~99分でデジタル表示。タイマーが切れた場合、シグナル音で知らせます。医学診断の分野に最適。アタッチメントは標準装備(マイクロウェルプレートは別売)種別digitalアズワン品番61-0005-97
ポケットコイルマットレス
アイリスオーヤマ¥21,980~税込¥24,178~1枚翌日出荷厚さ20cmのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭、吸湿性、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)色ホワイト硬さマットレス:ふつう
ポケットコイルマットレス
アイリスオーヤマ¥29,980~税込¥32,978~1枚翌日出荷厚さ25cmのかためのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。天然ラテックス入りで適度なやわらかさと弾力性を兼ね備え、極上の寝心地を実現しました。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)色ホワイト硬さかため線径(Φmm)スプリング:内側2.15、外側2.3厚さ(cm)約25材質(中材)コイルスプリング、【詰めもの】ウレタンフォーム、ラテックスフォーム(ラテックス)、樹脂綿(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)、【側生地】表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリプロピレン100%材質(側地)表生地:ポリエステル、裏生地:ポリプロピレン
ポケットコイルマットレス
アイリスオーヤマ¥32,980~税込¥36,278~1枚翌日出荷厚さ25cmのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。天然ラテックス入りで適度なやわらかさと弾力性を兼ね備え、極上の寝心地を実現しました。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)色ホワイト硬さマットレス:ふつう厚さ(cm)マットレス:約25材質(中材)コイルスプリング:【詰めもの】ウレタンフォーム、ラテックスフォーム(ラテックス)、パッド(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)材質(側地)表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリプロピレン100%
ポケットコイルマットレス
アイリスオーヤマ¥21,980~税込¥24,178~1枚翌日出荷厚さ23cmのかためのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭・防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)色ホワイト硬さかため線径(Φmm)スプリング:内側2.15、外側2.3厚さ(cm)約23材質(中材)コイルスプリング、【詰めもの】ウレタンフォーム、フェルト(ポリエステル)、樹脂綿(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)、【側生地】表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリプロピレン100%材質(側地)表生地:ポリエステル、裏生地:ポリプロピレン
ポケットコイルマットレス
アイリスオーヤマ¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷【防菌・防臭・防ダニ加工】厚さ20cmのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)色ブラック硬さマットレス:ふつう線径(Φmm)スプリング:約内側1.8、外側2.3厚さ(cm)マットレス:約20材質(中材)ウレタンフォーム、ファイバー(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)、パッド(ポリエステル)材質(側地)レーヨン30%、ポリエステル70%
ピロートップ ポケットコイルマットレス
アイリスオーヤマ¥31,980~税込¥35,178~1枚翌日出荷厚さ23cmのピロートップのポケットコイルマットレスです。低反発ウレタンを含む多層構造のピロートップが、ふんわりと包み込まれるような寝心地を実現しました。線径の異なる2種のコイルを3つのゾーンに区切り配列しています。三つのゾーニングで腰への負担を軽減します。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)色ホワイト硬さふつう線径(Φmm)スプリング:両端1.8、中央2.0厚さ(cm)約23材質(中材)コイルスプリング(詰物:ウレタンフォーム、樹脂綿(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン))材質(側地)ポリエステル
コンパクト熱風ヒーター
ノーブランド¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から11日以内出荷常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥熱電対無し
天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット
四国化成¥25,980税込¥28,5781ケース(2150g×4セット)5日以内出荷高い吸放湿性と悪臭分解機能を持つ天井材。小さなお子様のいるご家庭のリビングや子供部屋、機材の使用などで比較的壁面が汚れやすい医療施設などは、汚れの心配がない天井面への施工がおすすめです。また、天井面は吸放湿機能をはじめ消臭機能など、けいそう土のもつ優れた機能が効率良く発揮できますので、快適な空間づくりには最適です。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、吸音・遮音、アク・シミ止め、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・炭素繊維・砂主な用途天井正味質量(g)基材2000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、天井用化粧石膏ボード、セメントモルタル塗布面積(m2/セット)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)2.0~2.5標準加水量3.7L/袋
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2020-00( ピッチ2.00mm)1列
廣杉計器¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2008-00( ピッチ2.00mm)1列
廣杉計器¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2004-00( ピッチ2.00mm)1列
廣杉計器¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2010-00( ピッチ2.00mm)1列
廣杉計器¥1,288~税込¥1,417~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2006-00( ピッチ2.00mm)1列
廣杉計器¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2005-00( ピッチ2.00mm)1列
廣杉計器¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)ほか9日以内出荷から31日以内出荷寸法H(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2014-00( ピッチ2.00mm)1列
廣杉計器¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2012-00( ピッチ2.00mm)1列
廣杉計器¥1,288~税込¥1,417~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
目地用人工芝 メモリーターフスリット55mm
メモリーターフ¥9,998税込¥10,9981巻4日以内出荷『メモリーターフスリット』は、目地用人工芝です。当製品を採用することでメンテナンスフリーになり、スタイリッシュなコンクリートとの相性が抜群です。 まるで天然芝のようにみえるグリーンが加わることで美しいアクセントが生まれます。 【カット作業を軽減】サイズは巾55mm・75mm・95mmの3種類をラインアップ。面倒なカットの作業を省いて、作業負担の軽減になります。 【メンテナンスフリー】雑草が生えてくる心配もなく、水やりなどの面倒なお手入れも必要ありません。 【どこでも設置可能】日当たりなど、周りの環境に関係なく設置できます。用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)5000幅(mm)55色(表)グリーン (裏)ブラック丈(mm)(芝丈)28
目地用人工芝 メモリーターフスリット95mm
メモリーターフ¥8,998税込¥9,8981巻4日以内出荷『メモリーターフスリット』は、目地用人工芝です。当製品を採用することでメンテナンスフリーになり、スタイリッシュなコンクリートとの相性が抜群です。 まるで天然芝のようにみえるグリーンが加わることで美しいアクセントが生まれます。 【カット作業を軽減】サイズは巾55mm・75mm・95mmの3種類をラインアップ。面倒なカットの作業を省いて、作業負担の軽減になります。 【メンテナンスフリー】雑草が生えてくる心配もなく、水やりなどの面倒なお手入れも必要ありません。 【どこでも設置可能】日当たりなど、周りの環境に関係なく設置できます。用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)5000幅(mm)95色(表)グリーン (裏)ブラック丈(mm)(芝丈)28
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2002-00( ピッチ2.00mm)1列
廣杉計器¥999~税込¥1,099~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
目地用人工芝 メモリーターフスリット75mm
メモリーターフ¥9,998税込¥10,9981巻4日以内出荷『メモリーターフスリット』は、目地用人工芝です。当製品を採用することでメンテナンスフリーになり、スタイリッシュなコンクリートとの相性が抜群です。 まるで天然芝のようにみえるグリーンが加わることで美しいアクセントが生まれます。 【カット作業を軽減】サイズは巾55mm・75mm・95mmの3種類をラインアップ。面倒なカットの作業を省いて、作業負担の軽減になります。 【メンテナンスフリー】雑草が生えてくる心配もなく、水やりなどの面倒なお手入れも必要ありません。 【どこでも設置可能】日当たりなど、周りの環境に関係なく設置できます。用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)5000幅(mm)75色(表)グリーン (裏)ブラック丈(mm)(芝丈)28
ゴム系制振シートハヤダンパーMTS-21粘着付き
早川ゴム¥29,980~税込¥32,978~1セット(5枚)ほか11日以内出荷ブチルゴム(合成ゴム)をベースポリマーとした柔軟性を有する素材です。シートに柔軟性があり、片面に粘着加工を施したタイプで、曲面への取り付けも容易に可能です。振動する音源に直接貼ることで機械内部の音や振動を外に防ぐ効果があります。またノンハロゲンタイプの難燃仕様になっておりますので、安全に使用できます。高い制振性があり、振動、衝撃による固体伝播音を軽減できます。UL94V-0相当の難燃性能を有しています。用途金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車建設機械、農業用機械、産業機械 等長さ(mm)1000幅(mm)500硬度80±10基材ブチルゴム/粘着剤難燃性V-0相当(シート単体)(UL-94)密度1.7Mg/m3±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
プレシジョンシリンダ (MTS25-5~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
プレシジョンシリンダ (MTS20-7~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
プレシジョンシリンダ (MTS25-7~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25









![マニホールド(ターミナル ストレート) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160631-140123-02.jpg)