カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 防犯用品(14)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mts2」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20pcsメカニックツールセット trad

    20pcsメカニックツールセット

    trad
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    スペースの限られた狭い場所での作業に最適 早送りツマミ付
    セット内容ソケット:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル、+ドライバービット:No.0・1・2、-ドライバービット:4・5・6mm、六角ビット:2.5・3・4・5・6mm差込角(mm)6.35山数ギア:20セット商品数20強度(Nm)ラチェット:20RoHS指令(10物質対応)対応
  • FM受信型SNTPタイムサーバー マスプロ電工

    FM受信型SNTPタイムサーバー

    マスプロ電工
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    FM放送の時報情報を時刻源として稼働するSNTPサーバー。AC電源方式に加えPoE電源方式にも対応。LED表示により電源、ステイタス、稼働状況を一目で確認可能。インターネットに依存しない時刻同期が可能。ネットワークレコーダーやネットワークカメラに接続することで、ログやイベントの時刻整合性が改善され、トラブル時の信頼性向上につながる
    用途官公庁関係 / 学校 / 病院付属品屋内用FMアンテナ(コード長 約10m) / ACアダプター(コード長 約2m) / アンテナコード(コード長 約1m、FM受信確認用)仕様時刻受信:FMアンテナ接続、時刻同期源:時報(NHK FM)により正時に同期使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC100 ±10%以内 50/60Hz接続LANケーブル接続インピーダンス【FMアンテナ用RF入力端子】75Ω通信方式TCP/IP、UDP/IP、ICMPコネクタ【制御・同期入出力端子】RJ-45形 PoE対応(IEEE802.3af/at)×1 【FMアンテナ用RF入力端子】BNC端子×1 【FM受信機器用端子】ミニジャック(Φ3.5mm)×1RoHS指令(10物質対応)対応給電方式ACアダプターまたはACコンセント経由対応プロトコル時刻情報:SNTP通信インターフェース10BASE-T/100BASE-TX
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2015-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2015-00( ピッチ2.00mm)1列

    廣杉計器
    1,498税込1,648
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • スティッククリーナー 別売アタッチメントツールセット アイリスオーヤマ

    スティッククリーナー 別売アタッチメントツールセット

    アイリスオーヤマ
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    スティッククリーナーに用途に応じて簡単に付け替えできるアタッチメントツールセットです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×96×295
  • マニホールド(ターミナル ストレート) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    マニホールド(ターミナル ストレート)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ

    ポケットコイルマットレス

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1枚
    翌日出荷
    厚さ21cmのかためのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
    ホワイト硬さマットレス:かため線径(Φmm)スプリング(約):内側1.9、外側2.3厚さ(cm)マットレス:約21材質(中材)コイルスプリング:【詰めもの】ウレタンフォーム、フェルト(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)材質(側地)表:ポリエステル100%、裏:ポリプロピレン100%
  • MTL・MTE・MTS メタルラッチ イマオコーポレーション

    MTL・MTE・MTS メタルラッチ

    イマオコーポレーション
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。 帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムによって決まります。
  • ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ

    ポケットコイルマットレス

    アイリスオーヤマ
    21,980税込24,178
    1枚
    翌日出荷
    厚さ20cmのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭、吸湿性、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
    ホワイト硬さマットレス:ふつう
  • ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ

    ポケットコイルマットレス

    アイリスオーヤマ
    32,980税込36,278
    1枚
    翌日出荷
    厚さ25cmのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。天然ラテックス入りで適度なやわらかさと弾力性を兼ね備え、極上の寝心地を実現しました。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
    ホワイト硬さマットレス:ふつう厚さ(cm)マットレス:約25材質(中材)コイルスプリング:【詰めもの】ウレタンフォーム、ラテックスフォーム(ラテックス)、パッド(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)材質(側地)表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリプロピレン100%
  • ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ

    ポケットコイルマットレス

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    【防菌・防臭・防ダニ加工】厚さ20cmのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
    ブラック硬さマットレス:ふつう線径(Φmm)スプリング:約内側1.8、外側2.3厚さ(cm)マットレス:約20材質(中材)ウレタンフォーム、ファイバー(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)、パッド(ポリエステル)材質(側地)レーヨン30%、ポリエステル70%
  • コンパクト熱風ヒーター ノーブランド

    コンパクト熱風ヒーター

    ノーブランド
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
    用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥熱電対無し
  • ソーダ 透明マステ キングジム

    ソーダ 透明マステ

    キングジム
    1,198税込1,318
    1パック(3本)
    3日以内出荷
    貼ってはがせる透明フィルム素材です。曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。
  • INFO-2200-H面体セット マイト工業株式会社

    INFO-2200-H面体セット

    マイト工業株式会社
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
  • 天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット 四国化成

    天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット

    四国化成
    25,980税込28,578
    1ケース(2150g×4セット)
    5日以内出荷
    高い吸放湿性と悪臭分解機能を持つ天井材。小さなお子様のいるご家庭のリビングや子供部屋、機材の使用などで比較的壁面が汚れやすい医療施設などは、汚れの心配がない天井面への施工がおすすめです。また、天井面は吸放湿機能をはじめ消臭機能など、けいそう土のもつ優れた機能が効率良く発揮できますので、快適な空間づくりには最適です。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、吸音・遮音、アク・シミ止め、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・炭素繊維・砂主な用途天井正味質量(g)基材2000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、天井用化粧石膏ボード、セメントモルタル塗布面積(m2/セット)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)2.0~2.5標準加水量3.7L/袋
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2020-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2020-00( ピッチ2.00mm)1列

    廣杉計器
    1,598税込1,758
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2008-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2008-00( ピッチ2.00mm)1列

    廣杉計器
    1,298税込1,428
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2004-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2004-00( ピッチ2.00mm)1列

    廣杉計器
    1,298税込1,428
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2010-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2010-00( ピッチ2.00mm)1列

    廣杉計器
    1,288税込1,417
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2006-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2006-00( ピッチ2.00mm)1列

    廣杉計器
    1,298税込1,428
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2005-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2005-00( ピッチ2.00mm)1列

    廣杉計器
    1,298税込1,428
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷から31日以内出荷
    寸法H(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2014-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2014-00( ピッチ2.00mm)1列

    廣杉計器
    1,398税込1,538
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2012-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2012-00( ピッチ2.00mm)1列

    廣杉計器
    1,288税込1,417
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目地用人工芝 メモリーターフスリット55mm メモリーターフ

    目地用人工芝 メモリーターフスリット55mm

    メモリーターフ
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷
    『メモリーターフスリット』は、目地用人工芝です。当製品を採用することでメンテナンスフリーになり、スタイリッシュなコンクリートとの相性が抜群です。 まるで天然芝のようにみえるグリーンが加わることで美しいアクセントが生まれます。 【カット作業を軽減】サイズは巾55mm・75mm・95mmの3種類をラインアップ。面倒なカットの作業を省いて、作業負担の軽減になります。 【メンテナンスフリー】雑草が生えてくる心配もなく、水やりなどの面倒なお手入れも必要ありません。 【どこでも設置可能】日当たりなど、周りの環境に関係なく設置できます。
    用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)5000幅(mm)55(表)グリーン (裏)ブラック丈(mm)(芝丈)28
  • 目地用人工芝 メモリーターフスリット95mm メモリーターフ

    目地用人工芝 メモリーターフスリット95mm

    メモリーターフ
    8,998税込9,898
    1巻
    4日以内出荷
    『メモリーターフスリット』は、目地用人工芝です。当製品を採用することでメンテナンスフリーになり、スタイリッシュなコンクリートとの相性が抜群です。 まるで天然芝のようにみえるグリーンが加わることで美しいアクセントが生まれます。 【カット作業を軽減】サイズは巾55mm・75mm・95mmの3種類をラインアップ。面倒なカットの作業を省いて、作業負担の軽減になります。 【メンテナンスフリー】雑草が生えてくる心配もなく、水やりなどの面倒なお手入れも必要ありません。 【どこでも設置可能】日当たりなど、周りの環境に関係なく設置できます。
    用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)5000幅(mm)95(表)グリーン (裏)ブラック丈(mm)(芝丈)28
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2002-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2002-00( ピッチ2.00mm)1列

    廣杉計器
    999税込1,099
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目地用人工芝 メモリーターフスリット75mm メモリーターフ

    目地用人工芝 メモリーターフスリット75mm

    メモリーターフ
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷
    『メモリーターフスリット』は、目地用人工芝です。当製品を採用することでメンテナンスフリーになり、スタイリッシュなコンクリートとの相性が抜群です。 まるで天然芝のようにみえるグリーンが加わることで美しいアクセントが生まれます。 【カット作業を軽減】サイズは巾55mm・75mm・95mmの3種類をラインアップ。面倒なカットの作業を省いて、作業負担の軽減になります。 【メンテナンスフリー】雑草が生えてくる心配もなく、水やりなどの面倒なお手入れも必要ありません。 【どこでも設置可能】日当たりなど、周りの環境に関係なく設置できます。
    用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)5000幅(mm)75(表)グリーン (裏)ブラック丈(mm)(芝丈)28
  • マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H イスカル

    マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途T溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    5,698税込6,268
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧600VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2505-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2505-00( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    寸法H(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2502-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2502-00( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    999税込1,099
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2515-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2515-00( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    1,498税込1,648
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2514-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2514-00( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    1,398税込1,538
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2506-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2506-00( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    1,298税込1,428
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2520-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2520-00( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    1,698税込1,868
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2512-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2512-00( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    1,288税込1,417
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2508-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2508-00( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    1,298税込1,428
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2510-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2510-00( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    1,288税込1,417
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷から57日以内出荷
    寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    5,698税込6,268
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ MM イスカル

    チップ MM

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • マルチマスター チューブシート内径溝入れ加工用ヘッド イスカル

    マルチマスター チューブシート内径溝入れ加工用ヘッド

    イスカル
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途チューブシート内径溝入れ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応