カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み

「mu100027」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MU10)BOLT,ENG MO ミツビシ(MU10)BOLT,ENG MOミツビシ
899税込989
1個
3日以内出荷
抵抗器 270mΩ 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 270mΩ 1020 1W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 0.27 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:270mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7019-46