カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mu825s-13」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
ACプロペラファン  MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1組
当日出荷から11日以内出荷
タイプセット品材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)材質(フレーム)アルミダイカストセット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形特性標準/小型/薄型
MUシリーズ ファン オリエンタルモーターMUシリーズ ファンオリエンタルモーター
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
種類ACプロペラファンシリーズMUタイプファン単体仕様アラームなし
AC小型プロペラファン MUシリーズ オリエンタルモーターAC小型プロペラファン MUシリーズオリエンタルモーター
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
仕様アラームなし形状角形タイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズMU最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz)音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz)取付角寸法(mm)80最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz)フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz)特性標準/小型/薄型関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
MUシリーズ ファン オリエンタルモーターMUシリーズ ファンオリエンタルモーター
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
仕様アラームなしタイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMU関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
盤用換気扇 樹脂製ファン 日東工業盤用換気扇 樹脂製ファン日東工業
9,698税込10,668
1台
当日出荷から5日以内出荷
材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付フィルターカセット 日東工業換気扇付フィルターカセット日東工業
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業RSLP-K 換気扇付R形ルーバー日東工業
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
電磁シールド換気扇付ルーバー 日東工業電磁シールド換気扇付ルーバー日東工業
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様屋内用付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂規格IP3X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付R形ルーバー 日東工業換気扇付R形ルーバー日東工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%)付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書材質ボデー:PBT+PC樹脂製ライトベージュ色定格電圧(V)AC100(単相)寸法A(mm)100使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)48定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)9.4/7.8寸法B(mm)100寸法C(mm)10保護等級IP3X最大風量(m3/min)0.24/0.3材質(カバー)AES樹脂製入力端子リード線騒音レベル(dB(A))約31/35設置場所屋内用最大静圧(Pa)24/35取付ファンMU825S-13-F1