カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み

「muc-63」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】大型超音波洗浄器 550×470×495mm MUC-63シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】大型超音波洗浄器 550×470×495mm MUC-63シリーズ レンタル

    アズワン
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。
    付属品洗浄バスケット材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)32出力(W)900電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)500×420×300電源コード(m)3(3Pプラグ)排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)40外寸法(mm)550×470×495タイマー1~60分・1分単位安全機能過電流防止、過負荷防止槽容量(L)約63発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)サービス分類レンタル
  • プレートシリンダ MUC63 SMC

    プレートシリンダ MUC63

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    10日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。
    ストローク(mm)25作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端形状(M) おねじ
  • プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUC63 SMC

    プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUC63

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
  • プレートシリンダ/複動:片ロッド MUシリーズ MUC63 SMC

    プレートシリンダ/複動:片ロッド MUシリーズ MUC63

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUC63) SMC

    MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUC63)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    10日以内出荷
    作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ
  • プレートシリンダ/単動:押出し、引込み MUシリーズ MUC63 SMC

    プレートシリンダ/単動:押出し、引込み MUシリーズ MUC63

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • 大型超音波洗浄器 MUC アズワン

    大型超音波洗浄器 MUC

    アズワン
    ¥442,000税込¥486,200
    1台
    当日出荷
    発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
    付属品洗浄バスケット仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)3m(3Pプラグ)保証期間3年排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)40回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾タイマー60分材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
  • 大型二周波超音波洗浄器 MUC アズワン

    大型二周波超音波洗浄器 MUC

    アズワン
    ¥602,000税込¥662,200
    1台
    当日出荷
    発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    付属品洗浄バスケット仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)3m(3Pプラグ)周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互保証期間3年排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)28、40回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾タイマー1~60分・1分単位材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
  • プレートシリンMUシリーズ (MUC~) SMC

    プレートシリンMUシリーズ (MUC~)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
  • 大型超音波洗浄器用架台 アズワン

    大型超音波洗浄器用架台

    アズワン
    ¥25,100税込¥27,610
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
  • 大型超音波洗浄器用架台 アズワン

    大型超音波洗浄器用架台

    アズワン
    ¥30,100税込¥33,110
    1個
    当日出荷
    仕様排水口(mm):Φ19×L50、軟質PVC、補強材(mm):ポリエステル系)/内径Φ19×外径Φ26×1m)、ホースクリップ(SUS301)×1材質(本体)ステンレス(SUS304)キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)
  • 超音波洗浄器濾過装置 アズワン

    超音波洗浄器濾過装置

    アズワン
    ¥198,000税込¥217,800
    1個
    翌々日出荷
    超音波洗浄機の排水をフィルター(別売)で濾過しながら循環することで常に洗浄液をきれいに保ちます。 超音波洗浄中にも連続して使用可能です。
    適合MUC-38(D)・63(D),SUC-600A・900A用材質本体/ステンレス(SUS304)、配管/硬質PVC(塩化ビニル)、ホース/ケミカルチューブ、自吸用タンク/PVC(塩化ビニル)寸法(mm)外寸法/569×527×474(パイプ含む高さ1095)、天板/565×485電源AC100V、50/60Hz、13/16WキャスターΦ50mm(対角ストッパー付)流量(L/min)3ポンプマグネットポンプアズワン品番1-7652-11