【レンタル】大型超音波洗浄器 550×470×495mm MUC-63シリーズ レンタル
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。
操作はタイマー設定だけの簡単操作です。
- 付属品
- 洗浄バスケット
- 材質
- 本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
- 質量(kg)
- 32
- 出力(W)
- 900
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 槽内寸法(mm)
- 500×420×300
- 電源コード(m)
- 3(3Pプラグ)
- 排水
- 手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
- 発振周波数(kHz)
- 40
- 外寸法(mm)
- 550×470×495
- タイマー
- 1~60分・1分単位
- 安全機能
- 過電流防止、過負荷防止
- 槽容量(L)
- 約63
- 発振回路
- 他励発振方式PLL自動追尾
- 発振子
- BLT(ボルト締めランジュバン)
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※型式指定番号:第EU-11003号※サイズは排水バルブを除いた寸法です。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ










