カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 農業機械(1)
絞り込み
「muc100dz」の検索結果

充電式ハンディソー
マキタ(7件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から3日以内出荷さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
プレートシリンMUシリーズ (MUC~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から10日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUC32
SMC¥9,498税込¥10,4481個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ