SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUC32
ストローク(mm)
100
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23333766
MUC32-100DZ
CADデータダウンロード
¥
11,110
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください