カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)

「muf-rs10dk-gkxr」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥90~税込¥99~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥829税込¥912
    1個
    欠品中
    仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 29.16mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 39.32mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(14件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1パック(10個)
    当日出荷
    実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
    適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    リセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥77~税込¥85~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒ピッチ(mm)3.81定格電圧(V)250定格電流(A)15(単極 AWG#14使用時)
  • PANAサーボアイテム JST(日本圧着端子製造)

    PANAサーボアイテム

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1パック(1000個)ほか
    64日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACサーボ  外部スケール用コネクタキット Panasonic(パナソニック)

    ACサーボ 外部スケール用コネクタキット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    欠品中
  • 端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-40

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
  • Vishay Nチャンネル パワーMOSFET VISHAY

    Vishay Nチャンネル パワーMOSFET

    VISHAY
    ¥839~税込¥923~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 外部スケール接続用コネクタ omron(オムロン)

    外部スケール接続用コネクタ

    omron(オムロン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    仕様ドライバ側周辺コネクタ(共用)接続CN4
  • J2000シリーズヘッダートップ型(センターロックタイプ) JST(日本圧着端子製造)

    J2000シリーズヘッダートップ型(センターロックタイプ)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1パック(108個)ほか
    64日以内出荷
    材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
  • BRACKET MUFFLER SUPPORT 14770-10FA0 スズキ

    BRACKET MUFFLER SUPPORT 14770-10FA0

    スズキ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
  • JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, サイドエントリ, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, サイドエントリ, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥48,980税込¥53,878
    1袋(180個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = サイドエントリシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 600 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッダートップ型 JST(日本圧着端子製造)

    ヘッダートップ型

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • J320Sヘッダー トップ型 JST(日本圧着端子製造)

    J320Sヘッダー トップ型

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1パック(120個)ほか
    64日以内出荷
    材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
  • J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ JST(日本圧着端子製造)

    J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1パック(245個)ほか
    64日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • J320Sヘッダー サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    J320Sヘッダー サイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1パック(90個)ほか
    64日以内出荷
    材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応