カテゴリ
- 農業機械(19)
絞り込み
「mur195sdz」の検索結果

充電式草刈機
マキタ(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ
マキタ(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358刈込み幅(mm)260連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)刈込み方式ナイロンコード回転数(min-1[回/分])7800商品タイプ本体のみ
充電式草刈機
マキタ(1件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781台当日出荷アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
充電式草刈機
マキタ¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷軽量・パワフル・低騒音 アウターロータBLモータ搭載付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ電源(V)直流36(40Vmax)草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
充電式スプリット草刈機
マキタ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。機能カラミトリ機能
草刈機
マキタ(27件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)仕様ナイロンコード式質量(kg)2.3電流(A)3.8電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])11000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)250刈込み方式ナイロンコード
18V 充電式刈払機
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷充電式(コードレス)で電源を気にせず様々な場所で活躍。 長期保管時も燃料を抜く必要が無く、メンテナンスがより簡単に行えます。 モーター後方配置により、重心バランスが良くエンジン刈払機に近い操作感を実現。 体感がブレずに楽に作業が行えます。 230mmの刈刃径対応。 3段階の回転数切替・・・エコモード/標準モード/パワーモード 2種類のハンドル形状・・・両手ハンドル/ループハンドル(L) 両手ハンドルは平場で使用しやすく、ループハンドルは狭い場所や傾斜面での作業に便利です。用途草刈り、刈払い作業取付ねじ左M10モード切替パワー/標準/エコ使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約32回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)チップソー外径(Φmm)230
刈払機
京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230
充電式草刈機
マキタ(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から7日以内出荷圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 楽らくモード+3スピード AFT キックバック時に刃物がストップ カラミトリ機能付 電子ブレーキ付 後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス 先端部が軽い、軽快な操作性 ハイパワーブラシレスモータ 連続作業に強い 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
36V コードレス刈払機
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台翌日出荷取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ! モーターを後方に配置したことでバランスが向上。 軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。 メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。 回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。 最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが 速くなり、作業効率も向上。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!仕様携帯方式:肩掛式刃数34バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ230