カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • 電動工具(3)
  • 研磨材(2)

「mur369」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 楽らくモード+3スピード AFT キックバック時に刃物がストップ カラミトリ機能付 電子ブレーキ付 後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス 先端部が軽い、軽快な操作性 ハイパワーブラシレスモータ 連続作業に強い 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
    草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
    セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    刃径(Φmm)230バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
    草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイパワー・軽快・低騒音
    草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600電源(V)直流36(40Vmax)
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(9件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
    付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
  • 充電式スプリット草刈機 マキタ

    充電式スプリット草刈機

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
    機能カラミトリ機能
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
  • 充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ

    充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ

    マキタ(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
    商品タイプ本体のみ刈込み方式ナイロンコード刈込み幅(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358質量(kg)2.4(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])7800
  • リチウムイオンバッテリ マキタ

    リチウムイオンバッテリ

    マキタ(58件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    軽量・パワフル・低騒音 アウターロータBLモータ搭載
    付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ電源(V)直流36(40Vmax)草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
  • タフロータリーハサミ刃セット品 マキタ

    タフロータリーハサミ刃セット品

    マキタ
    39,980税込43,978
    1枚
    7日以内出荷
    適合機種MUR005Gシリーズ、MUR369Dシリーズ、MUC201CZ、MEM428/X、MEM2650UHT/LHT/WHT/WH、MEM2651UHT/LHT、MEM2655UH、MEM427RNT
  • 部品 充電式スプリット草刈機  MUX60DPG2M マキタ

    部品 充電式スプリット草刈機 MUX60DPG2M

    マキタ
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ハイトルクモード搭載、35mLエンジン式同等の使用感 エンジン式35mLクラスのハイパワー 連続作業に強い エンジン式と同じ操作性を実現 コントロールレバー採用 軽い操作感のスイッチ引金 ハイトルクモード搭載 定回転制御 主電源スイッチ・オートオフ ソフトスタート&ソフトブレーキ
    電源(V)直流36(40Vmax)適合バッテリーBL4050F(5.0Ah・別売り)、BL4080F(8.0Ah・別売り)
  • 充電式スプリットモータ マキタ

    充電式スプリットモータ

    マキタ(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
  • DCチップソーシリーズ マキタ

    DCチップソーシリーズ

    マキタ
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー。高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様。・低振動モデルDCホワイトチップソー。低振動+鋭い切れ味。・バリューモデルDC軽快チップソー。鋭い切れ味
    用途適用モデルMUR001G/005G、MUR369D/368D/MUR365Dシリーズ、MUR201C、MUR012G/013G、MUX01G/60D。エンジン式刈払機にも対応。刃数36外径(mm)255グリーン購入法適合
  • DCチップソーシリーズ マキタ

    DCチップソーシリーズ

    マキタ
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。「D型」抜き穴形状少ない空気抵抗、省エネ・低騒音。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー。高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様。・低振動モデルDCホワイトチップソー。低振動+鋭い切れ味。・バリューモデルDC軽快チップソー。鋭い切れ味
    用途適用モデルMUR001G/005G、MUR369D/368D/MUR365Dシリーズ、MUR201C、MUR012G/013G、MUX01G/60D。エンジン式刈払機にも対応。刃数36品番A-78710タイプDCタフホワイト、高耐久+低振動+鋭い切れ味外径(mm)255グリーン購入法適合
  • 草刈機 マキタ

    草刈機

    マキタ(27件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
    回転数(min-1[r.p.m])11000刈込み幅(mm)250電源(V)単相100電流(A)3.8消費電力(W)400コード長さ(m)0.3刈込み方式ナイロンコード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239仕様ナイロンコード式付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.3
  • 刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    刈払機

    京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
    用途雑草の刈込み消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式刈刃外径(Φmm)230
  • 40Vmax バッテリ マキタ

    40Vmax バッテリ

    マキタ(8件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
    適合Li-ion40Vmaxシリーズバッテリーリチウムイオン電池
  • 充電式ハンディソー マキタ

    充電式ハンディソー

    マキタ(3件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    付属品チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体、バッテリBL1860B×1本、充電器DC18RFバッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリ・充電器