カテゴリ

  • 学童・教育用品(35)
  • 制御機器(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)

「muses」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基礎天端レベルビス MUSE基礎天端レベルビスMUSE(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
基礎天端レベリング材を使用する現場に最適です。 予めレベルビスを入れておけば生コン硬化後でもビスが上下するため天端レベル合わせができます。 レベルビスは埋め込み式です。
全長(mm)60質量(g/本)3寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)58×24.5×20
Mu サンフラワーM画 特厚50枚 4切 ミューズ[画材]Mu サンフラワーM画 特厚50枚 4切ミューズ[画材]
2,300税込2,530
1セット
3日以内出荷
水彩絵具や墨、クレヨン、鉛筆ののり発色がよく、表面は柔軟性に優れている。純白色で中目の紙肌を持つ柔軟性に富んだ画用紙です。不透明絵具は発色も良く、学校用高級画用紙として使われています。クレヨン、クレパス、鉛筆ののりも良いです。材質:紙。サイズ:四ツ切 542x382mm。セット内容:50枚入
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)包装紙セット内容50枚入材質寸法(mm)四ツ切 542x382
Mu ワトソン水彩紙50枚190g厚口四ツ切ナチュラル ミューズ[画材]Mu ワトソン水彩紙50枚190g厚口四ツ切ナチュラルミューズ[画材]
9,200税込10,120
1セット
3日以内出荷
絵具の発色が良く毛羽立ちにくい、ナチュラルな紙色の最高級水彩紙少し黄みがかった紙色で紙肌は中目の最高級水彩紙です。木綿繊維を主原料として、発色が良く紙肌も強靱で毛羽立ちもありません。初心者から上級者まで幅広くお使いいただける水彩紙です。材質:紙。サイズ:四ッ切380×540mm。セット内容:50枚入
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容50枚入材質寸法(mm)四ッ切380×540
Mu サンフラワーM画 ミューズ[画材]Mu サンフラワーM画ミューズ[画材](1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(100枚)
4日以内出荷
水彩絵具や墨、クレヨン、鉛筆ののり発色等がよく、表面は柔軟性に優れ、水彩画、墨絵、イラストレーションなどオールマイティーに使えます。純白色で中目の紙肌を持つ柔軟性に富んだ画用紙です。不透明絵具は発色も良く、学校用高級画用紙として使われています。クレヨン、クレパス、鉛筆ののりも良いです。
仕様斤量:特厚口 #170寸法(mm)382×271サイズ八ツ切
キャプションケース(フラットタイプ) MuSE(タキヤ)キャプションケース(フラットタイプ)MuSE(タキヤ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
展示品の横に作品名などを掲出するためのアクリル製のケースです。虫ピン用の小穴があいているので、壁面に簡単に打ち付けることができます。
材質アクリル
Mu ワトソン水彩紙10枚190g厚口半切★ ミューズ[画材]Mu ワトソン水彩紙10枚190g厚口半切★ミューズ[画材]
3,600税込3,960
1セット
3日以内出荷
絵具の発色が良く毛羽立ちにくい、ナチュラルな紙色の最高級水彩紙少し黄みがかった紙色で紙肌は中目の最高級水彩紙です。木綿繊維を主原料として、発色が良く紙肌も強靱で毛羽立ちもありません。初心者から上級者まで幅広くお使いいただける水彩紙です。材質:紙。サイズ:半切540×788mm。セット内容:10枚入
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容10枚入材質寸法(mm)半切540×788
Muサンフラワーペーパー ミューズ[画材]Muサンフラワーペーパーミューズ[画材](1件のレビュー)
320税込352
1個
3日以内出荷
※別注での作成もできます。ご相談ください。製本:本型スプリング 用紙枚数:17サイズ:F6 (409×318mm)
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)182×257サイズB5枚数17枚製本丁型 スプリング
Muサンフラワーペーパー ミューズ[画材]Muサンフラワーペーパーミューズ[画材]
480税込528
1個
3日以内出荷
※別注での作成もできます。ご相談ください。製本:本型スプリング 用紙枚数:17サイズ:F6 (409×318mm)
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。枚数17枚製本本型 スプリング
Muコットン厚 八切 ミューズ[画材]Muコットン厚 八切ミューズ[画材]
1,300税込1,430
1セット
3日以内出荷
紙肌は、独特のスノコの目で紙の密度を変化させ、柔らかな風合いを出しています。紙肌は、独特のスノコの目(レイド)で紙の密度を変化させ、柔らかな風合いを出しています。サイズ:374×267mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)374×267
Mu KMKケント ミューズ[画材]Mu KMKケントミューズ[画材]
4,100税込4,510
1セット(50枚)
3日以内出荷
原料に木材繊維を使用しているバランスのとれたケント紙です。表面は滑らかでペンや烏口、鉛筆ののりがよく毛羽立ったり、消しゴムで剥げたりすることがありません。細い線もシャープに描け、ペン画、版下、押し絵などに適しています。 色はナチュラルホワイトです。紙肌も強くポスターカラー等水にも強いので毛羽立ちもありません。サイズ:4:6788x1091mm斤量:#200。セット内容:10枚入
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。仕様斤量:#200
Mu クロッキー用紙 ミューズ[画材]Mu クロッキー用紙ミューズ[画材]
300税込330
1個
3日以内出荷
製本/本型 スプリング、クロッキー用紙(白)サイズ:B4(257×364mm)。セット内容:50枚綴じ
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
キャプションケース(スタンドタイプ) MuSE(タキヤ)キャプションケース(スタンドタイプ)MuSE(タキヤ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
展示ケースや台座等の上に置く、スタンド型のキャプションケースです。
材質アクリル
レベルビス用水平器付きドライバー MUSEレベルビス用水平器付きドライバーMUSE(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ドライバーは先端のビットでネジを調整しレベルを出す道具です。 お手持ちのレーザーレベルを芯棒に取り付け水平器付ドライバーでレベルビスの調整ができます。
全長(mm)(先端ドライバー)58質量(g)180商品構成セット品芯棒15×370mm
Mu ワトソンロール 190g 厚口 ナチュラル ミューズ[画材]Mu ワトソンロール 190g 厚口 ナチュラルミューズ[画材]
9,700税込10,670
1セット
3日以内出荷
絵具の発色が良く毛羽立ちにくい、ナチュラルな紙色の最高級水彩紙少し黄みがかった紙色で紙肌は中目の最高級水彩紙です。木綿繊維を主原料として、発色が良く紙肌も強靱で毛羽立ちもありません。初心者から上級者まで幅広くお使いいただける水彩紙です。材質:紙。サイズ:ロール1、130×10m
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質サイズロール幅×全長(mm×m)1130×10
Mu スケッチブック ミューズ[画材]Mu スケッチブックミューズ[画材]
550税込605
1個
3日以内出荷
本型 スプリング材質:紙。サイズ:B4。セット内容:画用紙17枚
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。サイズB4材質枚数画用紙17枚製本本型 スプリング
Muスケッチボックス ミューズ[画材]Muスケッチボックスミューズ[画材]
750税込825
1セット
3日以内出荷
BOX色:白茶、サンフラワーペーパーA画、ケナフクロッキー(クリーム)、用紙枚数:各10サイズ:F6 (409×318mm)
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容サンフラワーペーパーA画<135>、ケナフクロッキー(クリーム)、用紙枚数:各10BOX:白茶
ファームヒートン MuSE(タキヤ)ファームヒートンMuSE(タキヤ)(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ファーム(firm)とは、英語で「しっかりした、堅固な」という意味です。 従来のヒートンに比べて、材質、構造、耐久性ともに優れています。 同時開発されたファームフックとの合性はもちろんのことコレダーラインのハンガーにもフィットするよう環部の形状が工夫されています。
材質ステンレスねじ径(mm)ステン木ネジ丸 2.4(推奨)
鉛玉ウェイト MuSE(タキヤ)鉛玉ウェイトMuSE(タキヤ)
33,980税込37,378
1セット
6日以内出荷
壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。
材質質量(kg)10
キャプションケース(アルミ平付け) MuSE(タキヤ)キャプションケース(アルミ平付け)MuSE(タキヤ)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
スリムビスで直接壁面への取り付けが可能なキャプションケースです。傾斜ブラケット(NT-CCB)を利用することで壁面に立体的な表示を可能にします。アルミをショットプラスト仕上にした高級感のあるシャープなキャプションケースです。
材質アルミ/ショットプラスト寸法(mm)150×120×t5
T字金具 MuSE(タキヤ)T字金具MuSE(タキヤ)
199税込219
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
額の裏面に取り付け、壁面に木ネジでとめるT型の金具です。作品を壁面にぴったりと固定することができ、白塗装をほどこしているので目立ちません。長穴式なので高さの微調整が可能です。 地震対策用の商品です。
材質真鍮白焼付塗装セット内容本体1個、ネジ別途(長穴Φ3-10 1ヶ所、Φ3.2穴-Φ6皿 2ヶ所)
T字クリア MuSE(タキヤ)T字クリアMuSE(タキヤ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ポリカーボネート製のT字額止め具です。素材が透明なので壁面の色を選びません。ドッコの外れ防止や盗難防止としても用いることができます。
材質ポリカーボネート(クリア)セット内容本体1個、ネジ別途(長穴Φ3-10.2 1ヶ所、Φ3.2穴-Φ6皿 2ヶ所)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×50×3
ドッコハードウェア MuSE(タキヤ)ドッコハードウェアMuSE(タキヤ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
壁面展示において、作品と壁との隙間を極力少なく展示ができる製品です。 小さな額縁はもちろんの事、大型の額縁へも対応しております。 また現代アート作品や写真展示、造作パネル展示などで使用されることも多いです。
セット内容2本1セット、ネジ別途材質アルミ/アルマイト
Nu:Tekt ヘッドホンアンプはんだ付け組み立てキット KORG(コルグ)Nu:Tekt ヘッドホンアンプはんだ付け組み立てキットKORG(コルグ)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
超小型の真空管Nutube 6P1を使用したヘッドホンアンプのはんだ付け組み立てキット Nutube 6P1を26Vの電源電圧で駆動し、本格的な真空管サウンドを楽しめます。フィラメントの電源にはDC/DCコンバータを使用し、消費電流を抑えました。EDMスイッチを装備し、好みに合わせて低域を増強できます。Nutubeのアノード負荷抵抗値を調整することで、真空管の負荷曲線の傾きを変えて音の違いを楽しめます。2種類のオペアンプが付属(NJM4580、MUSES01)し、ICソケットを使用しているので簡単に交換ができます。ケースにはミント缶サイズのケースを使用し、電源スイッチの保護を兼ねたプロテクターおよびNutubeの光を確認できるアクリル製カバーを装備しています。 INPUT端子(ステレオミニジャック) OUTPUT端子(ステレオミニジャック)
仕様【真空管】Nutube 6P1【EDMスイッチON】+5dB/50H付属品取扱説明書質量(g)110(電池含まず)外形寸法(mm)111×65×29電源単3形アルカリ乾電池2本周波数特性20Hz~50kHz(3dB内)出力インピーダンス(Ω)10、推奨負荷:15以上コントロールボリューム、EDMスイッチ(内部)電池寿命(時間)約9(アルカリ乾電池使用時)歪率(%)0.15(-15dBu入力時)SNR値93dB最大出力(mW)50(MUSES01使用時)、80(NJM4580使用時)
サインスタンド(A4/A5固定式) MuSE(タキヤ)サインスタンド(A4/A5固定式)MuSE(タキヤ)
42,980税込47,278
1台
11日以内出荷
アクリルパネルで掲示内容をプリントした用紙などを挟み込み、主に情報を伝えるサインシステムです。
サインスタンド(固定式200丸型) MuSE(タキヤ)サインスタンド(固定式200丸型)MuSE(タキヤ)
45,980税込50,578
1台
11日以内出荷
主に注意事項を伝えるサインシステムです。サインパネルにマグネット式ピクトを両面に貼ることが可能で、方向によって多様なピクトが利用できます。
セット内容ベース、サインパネル、マグネット式ピクト1枚寸法(mm)ベース:Φ200×16t×H1200、サインパネル:Φ200×1.6t質量(kg)5.3
サインスタンドセット(アクリルブラケット) MuSE(タキヤ)サインスタンドセット(アクリルブラケット)MuSE(タキヤ)
43,980税込48,378
1台
11日以内出荷
120角のアクリルにカッティングピクトを貼ります。アクリル部分を取り外し、変更する事、場面によりピクトを変更できます。
寸法(mm)ベース:Φ200×16t×1007、サインパネル:120×120組立方法付属のM3×六角穴皿ビスを、別途六角レンチ#2で締めて使用します。
サインスタンド(順路案内) MuSE(タキヤ)サインスタンド(順路案内)MuSE(タキヤ)
45,980税込50,578
1台
11日以内出荷
見学順路を案内する表示板です。順路の文字はあらかじめ印刷されていて、マグネットの矢印シールを任意の方向に貼るだけのシンプルな表示板です。
寸法(mm)ベース:Φ200×16t×H1200、サインパネル:Φ200×1.6t質量(kg)5.3セット内容ベース、サインパネル、矢印マーク(マグネット赤)1枚
両極性MUSE ES ニチコン両極性MUSE ESニチコン(7件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ピペットスタンド2 Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットスタンド2Eppendorf(エッペンドルフ)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。 今までにない新しい製品でMultipette M4 を架けられます。 さらに、ホルダーの交換によりResearchPlus やReference 2 にも対応します。
適合Multipette M4用タイプ1本架けアズワン品番63-8456-33
ブロアファン RG 160 Nシリーズ EBM PAPSTブロアファン RG 160 NシリーズEBM PAPST
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 V dcブロアタイプ = 遠心分離AC/DC動作 = DC風量 = 209m3/hシリーズ = RG 160 N高さ = 220mm幅 = 220mm奥行 = 56mm寸法 = 220 x 220 x 56mmファン回転速度 = 2850rpm騒音レベル = 66dB(A)ベアリングタイプ = ボール取り付け穴の間隔 = 203 x 203mm整流タイプ = エレクトロニック垂直取り付け穴の間隔 = 203mmebm-papst Centrifugal FanThe ebm-papst centrifugal fan has an airflow of 209m3/h and a supply voltage rating of 24VDC. It is designed for operation in the harshest of environments. These fans are constructed for high dust, high humidity and direct water exposure in indoors and outdoors. They are ideal for wash-down situations and cannot be damaged by continuous immersion in water making them suitable for a broad range of applications. It is 220mm long, 220mm wide and 56mm deep. With a construction based on the entire motor (winding and PCB) being completely coated in plastic, the integrated operating electronics of ebm-papst fans are completely encased and the cable connection is specially sealed. Note: To prevent overloading the motor, these blowers must be operated against the minimum static pressures.Features and BenefitsDC fans with electronic rotor switching and integrated electronic switching regulation Maintenance free Fibreglass-reinforced plastic, PBTP housing and PA vane Protected against polarity reversal and overload Electric connection with two 22AWG rated wiresApplicationsIndustrial use Central air conditioning units or building ventilation systems AutomobileCertificationsCE certified IP68 rated
RoHS指令(10物質対応)対応
GLASSES CASE ''MUSTANG'' グラシーズケース "マスタング" ダルトンGLASSES CASE ''MUSTANG'' グラシーズケース "マスタング"ダルトン
800税込880
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
レザー調のメガネケース
材質ポリウレタン、マイクロファイバー、革紐幅(mm)175高さ(mm)70奥行(mm)35
JK-611 WP PROTECT LONG WINTER COAT コミネJK-611 WP PROTECT LONG WINTER COATコミネ
25,980税込28,578
1着
6日以内出荷
スーツに合わせても違和感のない、グレーカラーのロングコート。 使用している三層ラミネート生地は透湿防水仕様で通勤に最適。 ・Urban riding coat, designed for commuting ・Used laminated fabric(polyester textile + breathable waterproof membrane + tricot lining) ・Come with a removable thermal liner with rib knit cuff ・3D ergonomic fit for comfort ride ・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号(equipped on removable thermal liner) ・CE level 2 protectors(equipped on removable thermal liner) on shoulder(SK-812) and elbow(SK-810) ・EVA padding on back included(equipped on removable thermal liner) ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants) ・Snap button to fix hood
RS PROマルチメータリード RS PRORS PROマルチメータリードRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Account should be taken of the protection features and safety ratings of the test meter itself when combined with high specification test leads. Fused Test Lead with Crocodile Clip. Suitable for use with the IDM 17 DMM, Supplied with fully insulated screw-in croc clip. Thin fine insulated prods set ; 2627770 2627770 for use with fused test prods and multimeter test lead sets are also available. Shuttered lantern probe set ; 2627786 2627786 for use with fused test prods and multimeter test lead sets are also available
仕様リードタイプ = テストリードコネクタサイズ = ワニ口クリップヒューズ = あり安全カテゴリ電圧 = 600/1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V, CAT III 600V安全カテゴリレベル = CAT II, CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング 内径55mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅23mmSKF(日本エスケイエフ)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
SKF Tapered Roller Bearing, 55 mm ID - 32011 X Achieve true rolling action and minimal friction with this single-row, tapered roller bearing from SKFThe products design enables both radial and axial load bearing simultaneouslyThese bearings offer
仕様●内径:55mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:23mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0020アズワン品番65-7929-81
インターフェイスモジュール インターフェースユニット NX用 オムロンヘルスケアインターフェイスモジュール インターフェースユニット NX用オムロンヘルスケア
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
The Omron interface unit provides simplicity and flexibility in connecting serial devices to EtherCATThe serial line monitor on the Sysmac Studio helps easily and reliably connect serial devices.I/O system is NX I/O Bus based Communication module type
仕様●アクセサリタイプ:インターフェースユニット●併用可能製品:NX●範囲:NXアズワン品番65-7275-92
ローラーベアリング 内径100mm レース幅77.5mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径100mm レース幅77.5mmSKF(日本エスケイエフ)
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
SKF Taper Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 32320 If you need reliable bearings that can accommodate simultaneous axial and radial loads, give these taper roller bearings from SKF a goTheir surface finish encourages lubricant film formation for
仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:77.5mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:780kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:617kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2200rpm●速度を制限:3200rpm●疲労限度荷重:83kN●コード番号:208-0076アズワン品番65-7927-71
RS PRO テストリード/コネクタキット RS PRORS PRO テストリード/コネクタキットRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ヒューズ付きテストリードセット RS PRO is proud to introduce a set of high-quality test leads designed for use with testing equipment such as digital multimeters and oscilloscopes. These test leads comprise of fused probes to 90° 4mm plugs with generous 1.5m length silicone cables.特長と利点4 mmプラグ CAT III 600 V . Fused probe . 1.5m silicone cablesLead Rating1kV CAT III / 600V CAT IV . Fused: 500 mA FF, 1kV HBC 50kA製品の内容. Red & Black lead assembly用途テスト/計測機器 . Multimeter Test 電子機器の点検修理Why would you choose RS PRO.RS PRO is our own brand of high-quality products whilst bringing you great value for money. Our wide range of products has been engineered to meet high industry standards, so you are ensured reliable and robust solutions.
仕様キット内容 = 黒リードアセンブリ x 1 、赤リードアセンブリ x 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テストリード 15V, 黒 , 赤, 1m RS PRORS PRO テストリード 15V, 黒 , 赤, 1mRS PRO
4,198税込4,618
1組
7日以内出荷
RS PRO Test Lead, 4 A, 15 V, Black & Red, 1 m Lead LengthThis RS PRO test lead offers a reliable way to obtain accurate multimeter measurements for a variety of electronics, industrial and automotive applications. The standard 4 mm lead is a versatile choice for general maintenance as it can be used with most multimeters and testing equipment. The unsheathed cable has a current rating of 4 A and a voltage rating of 15 V. Its one metre in length and is made from extremely flexible materials to accommodate a variety of applications. The straight-type ends are both finished with a standard 4 mm banana plug. As part of the RS PRO range, this lead has been stringently tested for quality and durability. It complies with a host of international standards (ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007) that regulate the protection of equipment from electrostatic damage. You can find test leads commonly used in factory and automotive settings.Features and Benefits. RS PRO 4 mm test lead . Black colour PVC (polyvinyl chloride) insulation . 1 m length . Terminated using standard banana plug . Complies with standards ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 (handled and packaged in controlled environments that prevent electrostatic damage)RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様リード長 = 1m定格電流 = 4A色 = 黒 , 赤定格電圧 = 15Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線絶縁材 = PVC
ローラーベアリング 内径200mm レース幅54.18mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径200mm レース幅54.18mmSKF(日本エスケイエフ)
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
SKF Taper Roller Bearing, 200 mm ID, 280 mm OD - 32940 This SKF bearing features tapered rollers and rings (or raceways) and provides an effective solution when you need to accommodate simultaneous thrust and radial loadsIts optimised design and surface finish promote lubricant film formationThis means friction is reduced during rotation, which increases durability and extends the units working lifeIt also helps the bearing run quietlyThanks to this reliably long service life, you dont need to replace the bearing as frequently as some alternativesSeparable, interchangeable components make maintenance and inspection easy. Parallel bore type Compact structure Low maintenance, noise and vibration Inside diameter of 200 mm Outside diameter of 280 mm Race width of 54.18 mm Application Information Electric motors Fans Gearboxes PumpsSKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 What is static load bearing 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。The static load rating for bearings is the maximum load they can hold before suffering damageExceeding this limit creates undue contact stress on the most heavily-loaded rolling element (the raceway) and will cause permanent deformationChoosing the correct bearing for the required load is vital.
仕様●内径:200mm●外径:280mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:54.18mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:950kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:588kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:1700rpm●速度を制限:2000rpm●疲労限度荷重:88kN●コード番号:208-0081アズワン品番65-7929-25
結束バンドベース RS PRO, 長さ 15mm, 幅 10 mm, ナイロン 66, ナチュラル RS PRO結束バンドベース RS PRO, 長さ 15mm, 幅 10 mm, ナイロン 66, ナチュラルRS PRO
5,598税込6,158
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO Cable Tie Mounts, Saddle MountIntroducing the range of RS PRO Cable Tie Mounts, designed to provide maximum stability for wire bundles. They can be used both indoors and outdoors thanks to the durable Nylon 66 material, making them ideal for harsh conditions with high and low-temperature extremes. Saddle type cable tie mounts are easy to install by simply fixing them with a screw and securing the wire bundles with the cable tie. These types of mounts are incredibly versatile and can be used as a secure base from cable management purposes to securing climbing plants, and so much more.Features and Benefits:The RS PRO non-adhesive cable tie mount range offers an easy to use cable tie mounting base with quick installation and ultra-secure fixing, even by hand The high tensile strength of the nylon material provides a strong fastening base for the cable tie to strap on to even when under high tension Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low-temperature extremes Nylon cable tie mounts have excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable tie mounts have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100Applications:RS Pro サドルタイプタイマウントは、 UL 認定ナイロン 66 、 94V-2 素材を使用します。ナチュラルカラーですが、他の色のものもあります。サドル設計により、ワイヤバンドルの安定性が最大限に高められます。取り付けるには、ねじで取り付け、ナイロン製ケーブルタイでワイヤ束を固定します。Are these mounts re-usable.耐紫外線性はありません 最低動作温度: -40 ° C 最大動作温度: 85 ° CNo, these mounts are single-use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals.Why RS PRO.RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.Standards and Certifications:UL 94 V-2 RoHS Compliant Halogen Free
仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 5.1mm長さ = 15mm幅 = 10 mm固定穴径 = 3.5mm接着剤付き = なし材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃入数 = 100耐火性 = 難燃性RoHS指令(10物質対応)対応