カテゴリ
- 制御機器(955)
- 測定用品(420)
- バイク純正部品(371)
- 科学研究・開発用品(272)
- パソコン/周辺機器(35)
- 建材・エクステリア(29)
- 測定関連サービス(28)
- 家電(26)
- バイク部品(23)
- 自動車純正部品(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 電気材料(15)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 切削工具(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- カー用品(9)
- 学童・教育用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業工具(6)
- 安全用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 医療(4)
- 整備工具・収納(4)
- 空圧工具(4)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(354)
- 渡辺電機工業(220)
- DiodesZetex(113)
- onsemi(93)
- STMicro(78)
- VISHAY(44)
- HIOKI(日置電機)(43)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(41)
- Texas Instruments(40)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(39)
- TRACO POWER(36)
- 旭計器工業(36)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- アズワン(30)
- ADVANTEC(29)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(26)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(25)
- イマダ(24)
- フルーク(FLUKE)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mv-01」の検索結果

ORP標準液 225mV 1セット 6本入
HORIBA(堀場製作所)¥4,298税込¥4,7281セット(6本)当日出荷コンパクトORPメータの225mVの標準液です。仕様●内容量:14mL×6本入●重量:130g●仕様:ORP標準液(225mV)●重量:130gアズワン品番68-1891-49
1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源
OWON(オウオン)¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷1チャンネル 最大出力:500Wチャンネル 出力分解能:10mV / 1mA シーケンス(リスト)出力:10ステップ 低リプル / ノイズ 過電圧保護 / 過電流保護 出力電圧/電流波形モニタ機能 温度コントロール空冷ファン 2.8インチLCD インターフェース:USBデバイス 小型軽量、約1.8kg用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様1チャンネル最大出力:500Wチャンネル出力分解能:10mV/1mAシーケンス(リスト)出力:10ステップ低リプル / ノイズ過電圧保護 / 過電流保護出力電圧/電流波形モニタ機能温度コントロール空冷ファン質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226インターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチ LCD定格出力電力(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニバイアル MV-1 PTFEシリコン 20入
NEG(日電理化硝子)¥38,980税込¥42,8781箱(20組)11日以内出荷超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。 V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。 キャップを開けることなく、採取できる穴あき黒キャップを採用。用途微量保存、超低温保存用など材質瓶:強化硬質硝子、キャップ:フェノール樹脂製 穴あき黒キャップ、パッキン:フッ素PTFE/シリコーン色無色容量(mL)3外径×高さH(Φmm×mm)15×49肉厚(mm)1口内径(Φmm)8底形状円錐口形状ねじ口穴径(mm)キャップ:7
ミニバイアル MV-1 瓶のみ 20本入
NEG(日電理化硝子)¥34,980税込¥38,4781箱(20組)11日以内出荷超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。 V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。用途微量保存、超低温保存用など材質強化硬質硝子色無色容量(mL)3外径×高さH(Φmm×mm)15×48肉厚(mm)1口内径(Φmm)8底形状円錐口形状ねじ口
DC電子負荷 SDL1000Xシリーズ(200W/300W、150V、30A、1mV/1mA)
SIGLENT¥87,980~税込¥96,778~1個6日以内出荷から33日以内出荷【高精度プログラマブルDC電子負荷】150V/30A、200W/300W対応(モデルによる)の高性能電子負荷装置。4モード(CC/CV/CP/CR)搭載、研究開発・電源評価・品質検証に最適。 【柔軟な制御・通信】USB/LAN/RS232標準装備、SCPIリモート制御やPCソフトによる操作に対応。効率的な試験システムを構築可能。 【豊富な試験機能】LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミック試験(最大25kHz)、リスト/オートテストに対応。高速応答と高精度制御で幅広い検証ニーズに対応。 【拡張オプション対応】USB-GPIBモジュール(オプション)により、GPIB制御環境にも柔軟に対応。多様なテスト環境に適用可能。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様電流スルーレート: 0.001 A/μs~2.5 A/μs、CC/CV/CP/CRスタティックモード、LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミックモード(最大25kHz)、リスト/オートテスト対応質量(kg)5.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×410×115インターフェースUSBデバイス、LAN、RS232ディスプレイ3.5インチTFT-LCD
普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20
長野計器(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から29日以内出荷型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約300外径(Φmm)75
プレミアムプリザーブド榊MV(ボリューム版1対)
A&K¥8,998税込¥9,8981個当日出荷厳選した丹波産椿葉をプリザーブド加工し、1枚1枚ていねいに編み込んで榊に仕立てました。 枯れる・葉が丸まる・しおれるといったことがほとんどないプリザーブド加工は、水換えや榊自体の取換えも不要。 危険を伴う高所の神棚での作業をしなくてもよいのでご年配の方への贈り物にもおすすめです。 良好な環境で保管すれば長期間美しい状態を保つことができるため、生の榊を取り換え続けることにより生じる手間と維持費用を抑えられます。 なにより本物の天然葉を使用していますので、神様に対してうしろめたさを感じずにお供えできます。 茎の部分はフローラルテープを巻いたワイヤーになっているので、榊立ての大きさに合わせて自由に折り曲げることが可能です。材質プリザーブド椿葉(丹波産)幅W×全長(mm)140×340(葉の部分の高さ約220mm)
SUREFIRE E1MV
SUREFIRE¥34,980税込¥38,4781個当日出荷陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。仕様クリックスイッチ、ANSI FL1適合トラスコ品番855-7500材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)全長(mm)98色黒質量(g)83.6電源リチウム電池CR123A(1個)付属光源色白外径(mm)28明るさ(Lm)400照射距離(m)862018年トラスコ掲載ページ7 1023連続点灯時間(時間)1.25(強)50(弱)最大点灯時間1.25時間
松下電器産業製仕様Φ3シャンク +1ストレート 全長31L
近江精機¥4,998税込¥5,4981セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1837材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3全長(mm)31質量(g)18先端サイズNo.1先端形状プラス(+)呼称ストレート適合メーカー瓜生製作、ベッセル、松下電器産業両頭機能片頭
松下電器産業製仕様Φ3シャンク +0 全長31L 先端径Φ2x15L
近江精機¥4,998税込¥5,4981セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1835材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3全長(mm)31質量(g)14種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)適合メーカー瓜生製作、ベッセル、松下電器産業両頭機能片頭
...