カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mv-8803」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル超速乾補修材 オッシャーコートタイムケミカル(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット(3kg)
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート・アスファルト補修材です。 速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。 凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃) 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
超速乾二液型メタクリル系補修材 オッシャーコート タイムケミカル超速乾二液型メタクリル系補修材 オッシャーコートタイムケミカル
36,980税込40,678
1ケース(4セット)
翌々日出荷
ペースト状亀裂補修に使用。
用途亀裂補修用成分コンクリート補修剤系セット内容塗料1kg、硬化剤2kgタイプ過酸化物触媒による硬化型可使時間(分/25℃)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料:硬化剤=1:2塗り重ね可能時間(時間)1(25℃)危険物の性状非水溶性
オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 タイムケミカルオッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用タイムケミカル
8,998税込9,898
1セット
7日以内出荷
コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。仕様ペースト状トラスコ品番856-1431材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミックグリーン容量(mL)17容量(kg)3(樹脂:1/混合骨材:2)可使時間(分)10硬化時間(分)60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L特性速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性、低臭2018年トラスコ掲載ページ3 1173危険物の性状非水溶性