カテゴリ
- バイク純正部品(25)
- 制御機器(9)
- 接着剤・補修材(3)
- 塗料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

超速乾補修材 オッシャーコート
タイムケミカル(8件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581セット(3kg)当日出荷から8日以内出荷コンクリート・アスファルト補修材です。 速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。 凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃) 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
超速乾二液型メタクリル系補修材 オッシャーコート
タイムケミカル¥43,980税込¥48,3781ケース(4セット)翌々日出荷ペースト状亀裂補修に使用。用途亀裂補修用成分コンクリート補修剤系セット内容塗料1kg、硬化剤2kgタイプ過酸化物触媒による硬化型可使時間(分/25℃)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料:硬化剤=1:2塗り重ね可能時間(時間)1(25℃)危険物の性状非水溶性
スマートフォン用ステレオマイクロホン
SHURE¥28,980税込¥31,8781式12日以内出荷MV88は、スマートフォンでのオーディオレコーディングを素早く簡単にアップグレードしたいクリエイターのために設計されています。デバイスのUSB-C端子に直接接続して、すぐに録音を開始できます。このマイクロホンは、手間をかけずにiPhoneおよびAndroidスマートフォンで、プロフェッショナルなオーディオレコーディングを実現します。定評のあるオートレベルモード、リアルタイム・デノイザー、選択可能な収音パターンが搭載されているため、どんな状況でもプロレベルのサウンドをとらえることができます。すべてに応え、すべてを捉えるマイクロホン。付属品MV88 USB-C ステレオマイクロホン、フォームウインドスクリーン、保護キャリングケース
オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用
タイムケミカル¥9,998税込¥10,9981セット8日以内出荷コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。仕様ペースト状トラスコ品番856-1431材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミック色グリーン容量(mL)17容量(kg)3(樹脂:1/混合骨材:2)可使時間(分)10硬化時間(分)60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L特性速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性、低臭2018年トラスコ掲載ページ3 1173危険物の性状非水溶性
DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 40V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 380mV
DiodesZetex¥55,980税込¥61,5781セット(3000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シリーズ。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 6。最大順方向降下電圧 = 380mV。1チップ当たりのエレメント数 = 4。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi レギュレータ 低ノイズLDO 1.5 V, 5-Pin, NCP508SQ15T1G
onsemi¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷レギュレータタイプ = 低ノイズLDOmA。出力数 = 1。ラインレギュレーション = 20 mV。精度 = ±3%。極性 = 正。パッケージタイプ = SC-88AμA。ピン数 = 5。出力タイプ = 固定。寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。長さ = 2.2mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ
TRACO POWER¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷出力電圧 = ±9V dc。出力電流 = 1 A, 300 mA。入力電圧 = 10.5 → 32 V dc, 10.5 → 42 V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 82%, 88%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。重量 = 1.9kg。部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピンRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ
TRACO POWER¥14,980税込¥16,4781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 6.5V dc。出力電流 500mA。入力電圧 8 32V dc。実装タイプ 表面実装。出力数 1。パッケージ SIP。効率 88% 32 dc, 95% Vin min。リップルノイズ 40mV Pk-Pk。最高温度 +90℃。シリーズ TSR。ラインレギュレーション 0.2%。幅 9.6mm。0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5SMシリーズ. Tracopower TSR 0.5SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータの完全互換品です。 このDC-DCコンバータは、最大効率が97 %と高いため、最高+80 ℃の周囲温度で全負荷動作(+90 ℃で50 %負荷動作)が可能です。その際に、強制冷却は必要ありません。 TSR 0.5SMスイッチングレギュレータは、優れた出力電圧精度、低スタンバイ電流など、他にもリニアレギュレータを超える優れた特長を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 小型SMDパッケージ 最大97 %の非常に高い効率 優れたライン 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲: 40 +90 過熱保護 オン オフ遠隔入力 出力電圧調整可能 短絡保護 耐湿性レベル2 (IPC J-STD-020D.1に準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
Recom DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:16W
RECOM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●出力電圧 : 3.3V dc●出力電流 : 6 → 500mA●入力電圧 : 6.5 → 32V dc●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●パッケージ : SIP 3●定格電力 : 16W●効率 : 88%●リップルノイズ : 75mV Pk-Pk●最高温度 : +85℃●シリーズ : R-78W-0.5●ラインレギュレーション : ±0.4%●幅 : 8.5mm●Recom R-78W-0.5シリーズシングル出力DC/DCコンバータ. Recom R-78W-0.5シリーズのDC-DCコンバータはコンパクトで、低プロファイルSMDスイッチングレギュレータです。 R-78W-0.5シリーズには、最高96 %の効率を発揮できます。つまり、これらのDC-DCコンバータには、ヒートシンクやファンは不要です。 このスイッチングレギュレータは、ディレーティングなしで-40 ℃と85 ℃の間で確実に動作できます。 これらのDC-DCコンバータは、スペースが限られた状況に最適な省スペースソリューションです。. 最大96 %の効率、ヒートシンクの必要なし 内蔵のダイオード保護回路 低プロファイル ワイド入力範囲 短絡保護、 RoHS互換RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら