曜日別特売

onsemi レギュレータ 低ノイズLDO 1.5 V, 5-Pin, NCP508SQ15T1G

onsemi レギュレータ 低ノイズLDO 1.5 V, 5-Pin, NCP508SQ15T1G - onsemi

レギュレータタイプ = 低ノイズLDOmA
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 20 mV
精度 = ±3%
極性 = 正
パッケージタイプ = SC-88AμA
ピン数 = 5
出力タイプ = 固定
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 2.2mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81443007NCP508SQ15T1G
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする