カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • エンジン工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)

「mvc-30」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤバルブレンチ KTC

    タイヤバルブレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    949税込1,044
    1丁
    当日出荷
    全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。
    トラスコ品番821-7889質量(g)20寸法L(mm)35寸法a(mm)2.2寸法D(mm)29寸法l(mm)15寸法b(mm)4.5
  • MEIHO バキューム クリーナー MEIHO(ワキタ)

    MEIHO バキューム クリーナー

    MEIHO(ワキタ)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。 フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。 伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。 乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。 電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。 ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。 温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
    吸込仕事率(W)185電源(V)100電源周波数(Hz)50/60付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)タイプ乾湿両用消費電力(W)1200風量(m3/min)ブロアー時/2電源コード(m)10騒音値(dB)84真空度(kPa)17.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]

    部品 MVC-F30HW

    三笠産業[工具]
    53税込58
    1個
    6日以内出荷
  • 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]

    部品 MVC-F30、F30H

    三笠産業[工具]
    53税込58
    1個
    6日以内出荷
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • プレートコンパクター 三笠産業[工具]

    プレートコンパクター

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載 NETIS登録モデル 絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
    勾配角最大作業:35%/20度エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)25
  • メディアプレーヤー サンワダイレクト

    メディアプレーヤー

    サンワダイレクト
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    USBメモリ、SDカードに保存した動画、音楽、画像をテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。電源を入れる操作だけで自動再生するオートプレイ機能やリピート再生、シャッフル再生を行えます。映像出力はHDMI、RCAコンポジット出力に対応しています。付属のHDMIケーブル、もしくは別売りのAVケーブルで出力できます。
    付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン(リモコンの乾電池は付属しておりませんので、別途単4乾電池をご用意ください。)電源ACアダプタ(DC5V/2A)対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDHCカード・SDカードコネクタHDMI タイプA(19pin) メス ×1、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1スロットUSB Aコネクタメス×1、SDメモリーカードスロット ×1フレームレート60fps H.265/HEVC、H.264/AVC、H.264/MVC30fps H.263、MPEG4、MPEG1/MPEG2、MJPEG、VP9、VP8、VC-1対応解像度4096×2160p 60Hz(YCbCr420)4096×2160p 50Hz(YCbCr420)4096×2160p 30Hz4096×2160p 25Hz4096×2160p 24hz3840×2160p 60Hz(YCbCr420)3840×2160p 50Hz(YCbCr420)3840×2160p 30Hz3840×2160p 30Hz(YCbCr420)3840×2160p 25Hz3840×2160p 24Hz1920×1080p 60Hz1920×1080p 50Hz1920×1080p 30Hz(YCbCr420)1920×1080i 50Hz (YCbCr420)1920×1080p 30Hz1920×1080p 25Hz1920×1080p 24Hz1920×1080i 60Hz1920×1080i 50Hz1280×720p 60hz1280×720p 50hz720×576p 50720×480p 60Hz音声出力HDMI・RCAコンポジット映像出力HDMI、RCAコンポジット
  • 低騒音型プレートコンパクター 三笠産業[工具]

    低騒音型プレートコンパクター

    三笠産業[工具]
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    Wクリーナー搭載 低騒音型プレートコンパクター NETIS登録製品 国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 転圧盤に特殊防音材を充填して作業時に発生する音を最小限に抑えた低騒音型。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
    仕様一点吊りフック勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法D(mm)480寸法E(mm)290寸法B(mm)630エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)22遠心力(kN[kgf])7.2/730振動数(Hz[v.p.m.])103/6200
  • MVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダ CKD

    MVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダ

    CKD
    9,488税込10,437
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC

    水用デジタルフロースイッチ PF3W3

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
  • 部品 MVC-40GB 三笠産業[工具]

    部品 MVC-40GB

    三笠産業[工具]
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    適合本体型式MVC-40GB
  • PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN) SMC

    PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mAリード線(N)電源・出力接続リード線なし
  • PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30JN) SMC

    PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30JN)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5Vリード線(N)電源・出力接続リード線なし
  • 索引キット 三笠産業[工具]

    索引キット

    三笠産業[工具]
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    適合機種MVC-F30H(W)・MVC-F40H(W)・MVC-40H(W)
  • PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30CN) SMC

    PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30CN)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    20日以内出荷
    表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(C)NPN+アナログ1~5Vリード線(N)電源・出力接続リード線なし